SKF PCMF 151717 E GLIJLAGERBUS

Bussen, taatsringen en strips

Zie technische informatie

Referenties

SKF:PCMF 151717 E
Rubix:03065528
EAN:7316571890647
SKF PCMF 151717 E GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter23 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF PCMF 151717 E GLIJLAGERBUS


Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF PTFE composiet glijlagerbussen met kraag zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen zowel radiale belastingen als axiale belastingen in één richting opnemen. Ondanks hun dunne wand zijn ze geschikt voor hoge belastingen. Ze hebben ook een goede warmte afvoer, waardoor relatief hoge glijsnelheden mogelijk zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistiek gewicht7,4 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter23 mm
Breedte17 mm
Materiaalcomposiet e
Seriepcmf
Aangepaste tariefcode84833080
€ 1,84 excl. BTW
/ stuk
€ 2,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden