Referenties
SKF:PBMF 405040 M1G1
Rubix:03036095
Fabrikant:154061
EAN:7316571746753

Productdetails : SKF PBMF 405040 M1G1 GLIJLAGERBUS BRONS
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF massief bronzen glijlagerbussen zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen zowel radiale belastingen als axiale belastingen in één richting opnemen. Ze zijn ontworpen voor een breed scala aan gebruiksomstandigheden en toepassingen in zware omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 298 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Materiaal | brons |
| Serie | pbmf |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,95 excl. BTW
/ stuk
€ 72,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen