Referenties
Igus:JFM-0810-06
Rubix:03203112



Productdetails : IGUS JFM-0810-06 KRAAGLAGER IGLIDUR
De veelzijdige langeafstandsloper - Hoge slijtvastheid op (bijna) alle assen, zeer lage wrijvingscoëfficiënten Een belangrijk voordeel van iglidur® J-glijlagers is de combinatie van een lage wrijvingscoëfficiënt bij droog lopen en de lage neiging tot stickslip. Met een aanbevolen maximale oppervlaktedruk van 35 MPa zijn iglidur® J-glijlagers niet geschikt voor extreme belastingen.
Iglidur J glijlager voor hoge snelheden, hoogste slijtvastheid bij lage tot middelhoge drukbelastingen. Lage wrijvingscoëfficiënt bij droogloop. Trillingsdempend, goede chemische bestendigheid en geringe vochtopname.
Sterke punten
Meer dan 250 afmetingen uit voorraad leverbaar Lage slijtage tegen verschillende asmaterialen Lage wrijvingscoëfficiënten bij droog draaien Trillingsdempend Goede chemische bestendigheid Beste materiaal voor gebruik met zachte asmaterialen Lage vochtopname
Toepassingen
Automatisering Drukindustrie Drankindustrie Lucht- en ruimtevaart Cleanroom
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,41 excl. BTW
/ stuk
€ 4,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
