Referenties
INA:EGF18170-E40-Y
Rubix:03191174
Fabrikant:0692892390000
EAN:4012802618365

Productdetails : INA EGF 18170 E40/Y GLIJLAGERBUS
Flensbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen rug
Flensbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen backing
Sterke punten
Onderhoudsvrij metaal/polymeer E40, goede glijeigenschappen.
Toepassingen
Voor glijlager.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8,5 g |
| Binnendiameter | 18 mm |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Materiaal | staal |
| Serie | egf..-e40 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,40 excl. BTW
/ stuk
€ 4,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden