Referenties
INA:EGF20115-E40-Y
Rubix:03190176
Fabrikant:0696639470000
EAN:4012802884128

Productdetails : INA EGF 20115 E40/Y GLIJLAGERBUS
Flensbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen rug
Flensbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen backing
Sterke punten
Onderhoudsvrij metaal/polymeer E40, goede glijeigenschappen.
Toepassingen
Voor glijlager.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10,8 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 23 mm |
| Breedte | 11,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Serie | egf..-e40 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,30 excl. BTW
/ stuk
€ 5,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden