Referenties
Igus:GFM-1012-12
Rubix:03202666



Productdetails : IGUS GFM-1012-12 KRAAGLAGER IGLIDUR
De klassieke allrounder - uitstekende prijs-prestatie ratio iglidur® G lagers bestrijken een zeer breed scala aan verschillende eisen - ze zijn echt "allround". Het materiaal is ideaal voor universele toepassingen, een echte "allround". Typische toepassingen omvatten middelgrote tot hoge belasting, middelgrote glijsnelheden en gemiddelde temperaturen.
Iglidur G glijlager, een economisch allroundlager, drooglopend, bij extreem hoge belasting, bij lage tot middelmatige glijsnelheden, voor eenvoudige zwenk- en draaibewegingen, ongevoelig voor vuil.
Sterke punten
Meer dan 650 afmetingen uit voorraad leverbaar zeer slijtvast stof- en vuilbestendig kostenefficiënt smeren en onderhoudsvrij
Toepassingen
Agrarische machines bouwmachines industrie machinebouw sport en vrije tijd auto-industrie mechatronica
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,82 excl. BTW
/ stuk
€ 3,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
