SKF PPMF 121412 GLIJLAGERBUS PTFE-POLYAMIDE

Bussen, taatsringen en strips

Zie technische informatie

Referenties

SKF:PPMF 121412
Rubix:03037265
Fabrikant:116514
EAN:7316571399744
SKF PPMF 121412 GLIJLAGERBUS PTFE-POLYAMIDE

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter20 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF PPMF 121412 GLIJLAGERBUS PTFE-POLYAMIDE


Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF PTFE polyamide glijlagerbussen met kraag zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen zowel radiale belastingen als axiale belastingen in één richting opnemen. Ze bieden een kosteneffectieve, zelfsmerende oplossing en zijn ontworpen voor droog glijoppervlak. Ondanks hun dunne wand zijn ze slijtvast en geschikt voor matige belastingen. Het compacte ontwerp zorgt voor een goede warmte afvoer, waardoor relatief hoge glijsnelheden mogelijk zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistiek gewicht1 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter20 mm
Breedte12 mm
Materiaalpolyamide
Serieppmf
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 1,82 excl. BTW
/ stuk
€ 2,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen