Referenties
SKF:PCM 13514060 E
Rubix:03477360
EAN:7316572201831



Productdetails : SKF PCM 13514060 E GLIJLAGERBUS
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 479 g |
| Binnendiameter | 135 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Serie | pcm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,90 excl. BTW
/ stuk
€ 140,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
