Referenties
Igus:GSM-1618-25
Rubix:03202939

Productdetails : IGUS GSM-1618-25 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
Iglidur G glijlagers, een economisch allroundlager, drooglopend, bij extreem hoge belasting, bij lage tot gemiddelde glijsnelheden, voor eenvoudige zwenk- en draaibewegingen, ongevoelig voor vuil.
Iglidur G glijlagers, een economisch allroundlager, drooglopend, bij extreem hoge belasting, bij lage tot gemiddelde glijsnelheden, voor eenvoudige zwenk- en draaibewegingen, ongevoelig voor vuil.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Serie | iglidur�g |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,25 excl. BTW
/ stuk
€ 3,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
