FACOM VIJL VIERKANT MET HECHT HALFZOET 250MM CAR.MD250EMA

CAR.MDEMA - Vierkante halfzoete vijlen met handgreep

Zie technische informatie

Referenties

Facom:CAR.MD250EMA
Rubix:10562399
EAN:3148518602204
FACOM VIJL VIERKANT MET HECHT HALFZOET 250MM CAR.MD250EMA

Technische samenvatting

Vormvierkant
Lengte250 mm
Handvatmet
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM VIJL VIERKANT MET HECHT HALFZOET 250MM CAR.MD250EMA


De Facom CAR.MDEMA halfzoete vierkante vijlen met handvat zijn ontworpen voor lichte materiaalafname en afwerking van courante materialen in de werkplaats. Ze zijn verkrijgbaar in drie lengtes – 150, 200 en 250 mm – en beschikken over een dubbele kap op alle vier de zijden, wat zorgt voor een snelle materiaalafname en een veelzijdige inzet.

Kenmerken:
Deze Facom halfzoete vijlen zijn voorzien van een dubbele kap (gekruiste kap) op hun vier actieve zijden. Deze uitvoering maakt een efficiënte en snelle materiaalafname mogelijk, met name op zachtere metalen zoals staal, gietijzer, messing en harde kunststoffen. Dankzij de vierkante doorsnede zijn ze bovendien bijzonder geschikt voor het bewerken van hoeken, sleuven en smalle openingen.
De ergonomische kunststof handgreep biedt een stabiele en comfortabele grip tijdens opeenvolgende bewegingen. Het materiaal is bestand tegen de meest agressieve oplosmiddelen die in werkplaatsen worden gebruikt, wat de levensduur van het gereedschap ten goede komt. Een ophangoog maakt het eenvoudig om de vijl op te hangen aan een gereedschapspaneel of wandhouder.
De drie beschikbare lengtes beantwoorden aan verschillende toepassingen. De uitvoering van 150 mm is geschikt voor precisiewerk en werkzaamheden in beperkte ruimtes, terwijl de uitvoeringen van 200 en 250 mm beter geschikt zijn voor een grotere materiaalafname op grotere werkstukken.

Specificaties:
• CAR.MD150EMA: lengte 150 mm; doorsnede 6 × 6 mm; nettogewicht 0,10 kg
• CAR.MD200EMA: lengte 200 mm; doorsnede 8 × 8 mm; nettogewicht 0,12 kg
• CAR.MD250EMA: lengte 250 mm; doorsnede 10 × 10 mm; nettogewicht 0,19 kg
• Kap: dubbele, halfzoete kap
• Materiaal handgreep: oplosmiddelbestendige kunststof

Normen:
• NF E75-001: Franse norm die de afmetingen van vijlen en raspen vastlegt
• NF E75-002: Franse norm die de eigenschappen van de kap van vijlen en krabbers definieert

Sterke punten

• Dubbele kap op de vier zijden voor een efficiënte materiaalafname
• Vierkante doorsnede vergemakkelijkt het werken in hoeken, sleuven en smalle openingen
• Ergonomische handgreep zorgt voor een comfortabele en stabiele grip, ook bij langdurig gebruik
• Oplosmiddelbestendige kunststof handgreep verhoogt de duurzaamheid in werkplaatsomgevingen
• Ophangoog vereenvoudigt het opbergen en transport
• Verkrijgbaar in drie lengtes voor uiteenlopende toepassingen

Toepassingen

De CAR.MDEMA vijlen worden hoofdzakelijk gebruikt voor lichte materiaalafname en afwerking van werkstukken in staal, gietijzer, messing en harde kunststoffen. Deze materialen komen veel voor in productie- en onderhoudsomgevingen, bijvoorbeeld voor het aanpassen van mechanische onderdelen, het voorbereiden van oppervlakken vóór assemblage of het corrigeren van schroefdraad en boringen buiten tolerantie.
In onderhoudswerkplaatsen worden deze vijlen gebruikt om onderdelen bij te werken zonder een volledige demontage van een constructie. In de plaatbewerking en metaalconstructie zijn ze geschikt voor het ontbramen en op maat brengen van profielen en gesneden platen. In de algemene mechanica worden ze ingezet voor het aanpassen van afmetingen en de afwerking van bewerkte onderdelen. In de kunststofverwerking dienen ze voor het ontbramen, vormgeven en corrigeren van technische kunststofonderdelen.
Dankzij de vierkante doorsnede zijn deze vijlen bijzonder geschikt voor het vergroten of corrigeren van sleuven, uitsparingen en openingen met een rechthoekige vorm. De beschikbaarheid in drie verschillende lengtes maakt ze geschikt voor zowel kleine als grote werkstukken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht200 g
Afmeting verpakking (D x B x H)415x46x27 mm
Gewicht verpakking205 g
Vormvierkant
Lengte250 mm
Handvatmet
Snijwijze- dubbel vierkant op 4 sneden.
Sectie10x10 mm
€ 13,70 excl. BTW
/ stuk
€ 16,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen