MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT LANG 22MM 4932480003
⅜″ chromen doppen met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480003
Rubix:A0878770
Fabrikant:4932480003
EAN:4058546377977




Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' vierkant (aandrijfmaat) '' |
|---|---|
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 63 mm |
Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT LANG 22MM 4932480003
⅜″ Lange Dop - 22mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' vierkant (aandrijfmaat) '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 63 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 100 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 4,75
€ 4,70 excl. BTW
/ stuk
€ 5,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen