Referenties
FAG:NU2322-E-XL-M1A
Rubix:03037626
Fabrikant:0192451650000
EAN:4012801398480

Productdetails : FAG NU 2322 E/XL/M1A CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit FAG cilinderlager is geoptimaliseerd voor hoge radiale belastingen en helpt de onderhoudsbehoefte te verminderen.
Codering:
• NU: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en geen schouders op de binnenring, waardoor vrije axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk is.
• E: geoptimaliseerde inwendige geometrie die een hogere radiale draagcapaciteit biedt dan de standaarduitvoering binnen dezelfde inbouwafmetingen.
• XL: X-Life-label dat wijst op een langere levensduur dankzij een betere lastverdeling en geoptimaliseerde contactoppervlakken.
• M1A: tweedelige messingkooi, geleid op de randen, die warmteafvoer bevordert en een goede corrosiebestendigheid biedt.
Kenmerken:
Dit FAG cilinderlager heeft een eenrijige constructie die geschikt is voor hoge radiale belastingen. Doordat de binnenring geen schouders heeft, kan de as zich vrij axiaal verplaatsen in beide richtingen. Hierdoor biedt dit lager een veelgebruikte oplossing voor loslageropstellingen. Bovendien is de binnenring scheidbaar van de rest van het lager, wat montage- en demontagewerkzaamheden vereenvoudigt, vooral bij nauwe passingen op de as.
De geoptimaliseerde inwendige geometrie verhoogt de draagcapaciteit en zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen over de contactoppervlakken. De messingkooi draagt bij aan een goede thermische stabiliteit en een betrouwbare werking in veeleisende omgevingen. Daarnaast profiteert het lager van het X-Life-concept, gebaseerd op geavanceerde productietechnieken en verbeterde oppervlakteafwerkingen. Hierdoor worden wrijving en warmteontwikkeling tijdens bedrijf beperkt. Dit resulteert in een toename van de dynamische draagcapaciteit tot 18% en een nominale levensduur die tot meer dan 70% langer kan zijn dan die van standaarduitvoeringen.
Onderhoud:
Een geschikte smering is essentieel voor een correcte werking. Het smeermiddel moet worden gekozen op basis van belasting, toerental en bedrijfstemperatuur. Regelmatige controle van de smering helpt voortijdige slijtage te voorkomen.
De scheidbare constructie vereenvoudigt inspectie en onderhoud van de rollende elementen. Reiniging is noodzakelijk om verontreiniging van de loopbanen door abrasieve deeltjes te voorkomen. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan abnormale trillingen en geluiden, aangezien deze kunnen wijzen op slijtage of schade. Hoewel het lager voorzien is van het X-Life-label, blijft periodieke controle van de interne speling en de toestand van de oppervlakken belangrijk om de prestaties op lange termijn te waarborgen.
Belangrijkste Voordelen:
• Vereenvoudigt montage en demontage dankzij de scheidbare constructie, waardoor complexe ingrepen worden beperkt.
• Maakt compensatie van axiale uitzettingen mogelijk zonder extra belasting van de omliggende componenten.
• Verhoogt de levensduur dankzij een geoptimaliseerde verdeling van de interne belastingen.
• Vermindert de interne wrijving, waardoor warmteontwikkeling en smeermiddelverbruik afnemen.
• Draagt bij aan thermische stabiliteit dankzij een messing kooi die geschikt is voor uiteenlopende bedrijfsomstandigheden.
• Vermindert de onderhoudsbehoefte door slijtage en geluidsniveaus tijdens bedrijf te beperken.
Toepassingen:
Dit FAG cilinderlager wordt toegepast in mechanismen die onderhevig zijn aan hoge radiale belastingen en waarbij vrije axiale verplaatsing noodzakelijk is. Het wordt vaak gebruikt als loslager, waar lengteveranderingen van de as moeten worden gecompenseerd zonder extra spanningen in de constructie te veroorzaken. Het wordt onder meer toegepast in elektromotoren, waar het hoge toerentallen combineert met een nauwkeurige geleiding. Ook industriële reductoren maken gebruik van dit lager om zware belastingen op te nemen en tegelijkertijd een hoge mechanische stabiliteit te behouden. Daarnaast vormen pompen een veelvoorkomend toepassingsgebied.
Codering:
• NU: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en geen schouders op de binnenring, waardoor vrije axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk is.
• E: geoptimaliseerde inwendige geometrie die een hogere radiale draagcapaciteit biedt dan de standaarduitvoering binnen dezelfde inbouwafmetingen.
• XL: X-Life-label dat wijst op een langere levensduur dankzij een betere lastverdeling en geoptimaliseerde contactoppervlakken.
• M1A: tweedelige messingkooi, geleid op de randen, die warmteafvoer bevordert en een goede corrosiebestendigheid biedt.
Kenmerken:
Dit FAG cilinderlager heeft een eenrijige constructie die geschikt is voor hoge radiale belastingen. Doordat de binnenring geen schouders heeft, kan de as zich vrij axiaal verplaatsen in beide richtingen. Hierdoor biedt dit lager een veelgebruikte oplossing voor loslageropstellingen. Bovendien is de binnenring scheidbaar van de rest van het lager, wat montage- en demontagewerkzaamheden vereenvoudigt, vooral bij nauwe passingen op de as.
De geoptimaliseerde inwendige geometrie verhoogt de draagcapaciteit en zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen over de contactoppervlakken. De messingkooi draagt bij aan een goede thermische stabiliteit en een betrouwbare werking in veeleisende omgevingen. Daarnaast profiteert het lager van het X-Life-concept, gebaseerd op geavanceerde productietechnieken en verbeterde oppervlakteafwerkingen. Hierdoor worden wrijving en warmteontwikkeling tijdens bedrijf beperkt. Dit resulteert in een toename van de dynamische draagcapaciteit tot 18% en een nominale levensduur die tot meer dan 70% langer kan zijn dan die van standaarduitvoeringen.
Onderhoud:
Een geschikte smering is essentieel voor een correcte werking. Het smeermiddel moet worden gekozen op basis van belasting, toerental en bedrijfstemperatuur. Regelmatige controle van de smering helpt voortijdige slijtage te voorkomen.
De scheidbare constructie vereenvoudigt inspectie en onderhoud van de rollende elementen. Reiniging is noodzakelijk om verontreiniging van de loopbanen door abrasieve deeltjes te voorkomen. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan abnormale trillingen en geluiden, aangezien deze kunnen wijzen op slijtage of schade. Hoewel het lager voorzien is van het X-Life-label, blijft periodieke controle van de interne speling en de toestand van de oppervlakken belangrijk om de prestaties op lange termijn te waarborgen.
Belangrijkste Voordelen:
• Vereenvoudigt montage en demontage dankzij de scheidbare constructie, waardoor complexe ingrepen worden beperkt.
• Maakt compensatie van axiale uitzettingen mogelijk zonder extra belasting van de omliggende componenten.
• Verhoogt de levensduur dankzij een geoptimaliseerde verdeling van de interne belastingen.
• Vermindert de interne wrijving, waardoor warmteontwikkeling en smeermiddelverbruik afnemen.
• Draagt bij aan thermische stabiliteit dankzij een messing kooi die geschikt is voor uiteenlopende bedrijfsomstandigheden.
• Vermindert de onderhoudsbehoefte door slijtage en geluidsniveaus tijdens bedrijf te beperken.
Toepassingen:
Dit FAG cilinderlager wordt toegepast in mechanismen die onderhevig zijn aan hoge radiale belastingen en waarbij vrije axiale verplaatsing noodzakelijk is. Het wordt vaak gebruikt als loslager, waar lengteveranderingen van de as moeten worden gecompenseerd zonder extra spanningen in de constructie te veroorzaken. Het wordt onder meer toegepast in elektromotoren, waar het hoge toerentallen combineert met een nauwkeurige geleiding. Ook industriële reductoren maken gebruik van dit lager om zware belastingen op te nemen en tegelijkertijd een hoge mechanische stabiliteit te behouden. Daarnaast vormen pompen een veelvoorkomend toepassingsgebied.
Sterke punten
Supports high radial loads.
Toepassingen
Movable bearing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x240x240 mm |
| Logistiek gewicht | 18700 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 2200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 870000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 790000 N |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.587,59 excl. BTW
/ stuk
€ 1.920,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
