Referenties
FAG:NU207-E-XL-K-TVP2
Rubix:03019165
Fabrikant:0192385920000
EAN:4012801392921

Productdetails : FAG NU 207 E/XL/K/TVP2 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit FAG cilinderlager is ontworpen voor loslageropstellingen met hoge radiale belastingen. Het is geoptimaliseerd voor een verhoogd radiaal draagvermogen. Het beschikt over een conische boring, een polymeerkooi en draagt het X-life-label.
Codering:
• NU: buitenring met twee schouders, binnenring zonder schouders; vrije axiale verplaatsing van de as in beide richtingen; geschikt als loslager.
• E: verhoogd radiaal draagvermogen dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie.
• XL: FAG X-life-label; hogere dynamische belastingen en een langere levensduur dan de standaarduitvoering.
• K: conische boring 1:12; montage door geleidelijke opspanning op een conische as of conische bus.
• TVP2: massieve vensterkooi van met glasvezelversterkt PA66-polyamide.
Kenmerken:
De NU-configuratie maakt een vrije axiale verplaatsing van de as in beide richtingen mogelijk zonder axiale belastingen op te nemen, terwijl een hoog radiaal draagvermogen behouden blijft. De binnenring, die geen schouders heeft, is scheidbaar en kan bij demontage op de as blijven zitten, terwijl de buitenring met de rollen en de kooi in de behuizing blijft. Hierdoor zijn geforceerde demontages overbodig. Ook het krimpen van de binnenring op de as kan gebeuren zonder het volledige lager mechanisch te belasten.
De conische boring 1:12 maakt een geleidelijke opspanning mogelijk en laat een nauwkeurige instelling van de interne radiale speling tijdens de montage toe. De TVP2 kooi van met glasvezelversterkt PA66-polyamide verlaagt de roterende massa en de inertie, waardoor snellere acceleraties mogelijk zijn. Dankzij de dempende eigenschappen draagt de kooi bovendien bij aan een lager geluidsniveau tijdens bedrijf.
De X-life-kwaliteit is het resultaat van geavanceerde productietechnieken die worden toegepast op de contactoppervlakken tussen de rollen en de loopbanen. Het fijnere en homogener afgewerkte oppervlak vermindert spanningsconcentraties, wat resulteert in een hogere dynamische basisbelasting en een langere levensduur onder identieke bedrijfsomstandigheden.
Onderhoud:
Het smeermiddel moet worden gekozen in functie van het toerental, de belasting en de bedrijfstemperatuur. Bij toepassing van een TVP2 kooi mag de temperatuur 120 °C niet overschrijden. De gebruiksduur bij deze maximale temperatuur is bovendien sterk, afhankelijk van het gekozen smeermiddel.
Dit lager is een open lager, zonder geïntegreerde afdichting. In vervuilde omgevingen is daarom een geschikte externe afdichting noodzakelijk. Het zorgvuldig reinigen van de behuizing en de as vóór de montage beperkt het binnendringen van schurende deeltjes op de loopbanen. Tijdens gebruik moet elke abnormale stijging van temperatuur, geluid of trillingen aanleiding geven tot een snelle inspectie.
Belangrijkste Voordelen:
• De scheidbare constructie voorkomt geforceerde demontages: de binnenring blijft tijdens onderhoud op de as, waardoor de stilstandtijd wordt verkort.
• De TVP2 kooi verlaagt de roterende massa en reduceert het geluidsniveau dankzij haar dempende eigenschappen.
• Het X-life-label staat voor een gemiddeld circa 18% hogere dynamische belasting, waardoor de nominale levensduur onder gelijke omstandigheden met meer dan 70% wordt verlengd.
• De verminderde interne wrijving beperkt de warmteontwikkeling en belast het smeermiddel minder, waardoor de nasmeerintervallen kunnen worden verlengd.
• De conische boring 1:12 maakt een nauwkeurige instelling van de interne speling mogelijk zonder volledige demontage.
Toepassingen:
De FAG NU serie wordt toegepast als loslager in alle constructies waarin de as onderhevig is aan thermische uitzettingen of axiale verplaatsingen. Elektromotoren, industriële reductoren en pompen behoren tot de meest voorkomende toepassingen, waar hoge radiale belastingen worden gecombineerd met continue rotatie.
De conische boring vergroot bovendien de toepassingsmogelijkheden bij montages op een adapterbus, zoals in werktuigmachines, compressoren en transportsystemen, waar regelmatige demontage deel uitmaakt van het geplande onderhoud. In sectoren zoals de staalindustrie, papierindustrie en voedingsmiddelenindustrie maakt de X-life-uitvoering met geoptimaliseerde interne geometrie het mogelijk om óf intensiever te werken binnen dezelfde inbouwafmetingen, óf een kleiner lager toe te passen met gelijkwaardige prestaties.
Codering:
• NU: buitenring met twee schouders, binnenring zonder schouders; vrije axiale verplaatsing van de as in beide richtingen; geschikt als loslager.
• E: verhoogd radiaal draagvermogen dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie.
• XL: FAG X-life-label; hogere dynamische belastingen en een langere levensduur dan de standaarduitvoering.
• K: conische boring 1:12; montage door geleidelijke opspanning op een conische as of conische bus.
• TVP2: massieve vensterkooi van met glasvezelversterkt PA66-polyamide.
Kenmerken:
De NU-configuratie maakt een vrije axiale verplaatsing van de as in beide richtingen mogelijk zonder axiale belastingen op te nemen, terwijl een hoog radiaal draagvermogen behouden blijft. De binnenring, die geen schouders heeft, is scheidbaar en kan bij demontage op de as blijven zitten, terwijl de buitenring met de rollen en de kooi in de behuizing blijft. Hierdoor zijn geforceerde demontages overbodig. Ook het krimpen van de binnenring op de as kan gebeuren zonder het volledige lager mechanisch te belasten.
De conische boring 1:12 maakt een geleidelijke opspanning mogelijk en laat een nauwkeurige instelling van de interne radiale speling tijdens de montage toe. De TVP2 kooi van met glasvezelversterkt PA66-polyamide verlaagt de roterende massa en de inertie, waardoor snellere acceleraties mogelijk zijn. Dankzij de dempende eigenschappen draagt de kooi bovendien bij aan een lager geluidsniveau tijdens bedrijf.
De X-life-kwaliteit is het resultaat van geavanceerde productietechnieken die worden toegepast op de contactoppervlakken tussen de rollen en de loopbanen. Het fijnere en homogener afgewerkte oppervlak vermindert spanningsconcentraties, wat resulteert in een hogere dynamische basisbelasting en een langere levensduur onder identieke bedrijfsomstandigheden.
Onderhoud:
Het smeermiddel moet worden gekozen in functie van het toerental, de belasting en de bedrijfstemperatuur. Bij toepassing van een TVP2 kooi mag de temperatuur 120 °C niet overschrijden. De gebruiksduur bij deze maximale temperatuur is bovendien sterk, afhankelijk van het gekozen smeermiddel.
Dit lager is een open lager, zonder geïntegreerde afdichting. In vervuilde omgevingen is daarom een geschikte externe afdichting noodzakelijk. Het zorgvuldig reinigen van de behuizing en de as vóór de montage beperkt het binnendringen van schurende deeltjes op de loopbanen. Tijdens gebruik moet elke abnormale stijging van temperatuur, geluid of trillingen aanleiding geven tot een snelle inspectie.
Belangrijkste Voordelen:
• De scheidbare constructie voorkomt geforceerde demontages: de binnenring blijft tijdens onderhoud op de as, waardoor de stilstandtijd wordt verkort.
• De TVP2 kooi verlaagt de roterende massa en reduceert het geluidsniveau dankzij haar dempende eigenschappen.
• Het X-life-label staat voor een gemiddeld circa 18% hogere dynamische belasting, waardoor de nominale levensduur onder gelijke omstandigheden met meer dan 70% wordt verlengd.
• De verminderde interne wrijving beperkt de warmteontwikkeling en belast het smeermiddel minder, waardoor de nasmeerintervallen kunnen worden verlengd.
• De conische boring 1:12 maakt een nauwkeurige instelling van de interne speling mogelijk zonder volledige demontage.
Toepassingen:
De FAG NU serie wordt toegepast als loslager in alle constructies waarin de as onderhevig is aan thermische uitzettingen of axiale verplaatsingen. Elektromotoren, industriële reductoren en pompen behoren tot de meest voorkomende toepassingen, waar hoge radiale belastingen worden gecombineerd met continue rotatie.
De conische boring vergroot bovendien de toepassingsmogelijkheden bij montages op een adapterbus, zoals in werktuigmachines, compressoren en transportsystemen, waar regelmatige demontage deel uitmaakt van het geplande onderhoud. In sectoren zoals de staalindustrie, papierindustrie en voedingsmiddelenindustrie maakt de X-life-uitvoering met geoptimaliseerde interne geometrie het mogelijk om óf intensiever te werken binnen dezelfde inbouwafmetingen, óf een kleiner lager toe te passen met gelijkwaardige prestaties.
Sterke punten
Supports high radial loads.
Toepassingen
Movable bearing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 298 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | polyamide |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,32 excl. BTW
/ stuk
€ 56,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen