FAG NU 215 E/XL/MPAX/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG

Cilinderlager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:NU215-E-XL-MP1A-C3
FAG:NU215-E-XL-MPAX-C3
Rubix:A0693688
Fabrikant:0686596440030
EAN:4012802593891
FAG NU 215 E/XL/MPAX/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG NU 215 E/XL/MPAX/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG


Cilindrische rollager NU..-E-XL-MPAX, met kooi, enkele rij, niet-locatie lager, 2 ribben op buitenring, 0 ribben op binnenring (glad), type NU, Loopaccuratesse in P6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1410 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte25 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Kokermessing
Referentietoerental4400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r157000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr155000 N
Aangepaste tariefcode84825000
€ 238,27 excl. BTW
/ stuk
€ 288,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen