Referenties
FAG:NJ2318-E-XL-M1A-QP51-C4
Rubix:A0199377
Fabrikant:0382604840040
EAN:4012801382489

Productdetails : FAG NJ 2318 E/XL/M1A/C4/QP51 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cylindrical roller bearings
Cilinderrollager NJ..-E-XL-M1A, met kooi, eenrijig, steunlager, 2 buitenringkanten, 1 binnenringkant, NJ-uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9100 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 64 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.029,44 excl. BTW
/ stuk
€ 1.245,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen