Referenties
FAG:NU256-E-M1A
Rubix:A0693659
Fabrikant:0192463400000
EAN:4026677666499

Productdetails : FAG NU 256 E/M1A CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilindrische rollager NU..-E-M1A, met kooi, enkele rij, niet-locatie lager, 2 ribben op buitenring, 0 ribben op binnenring (glad), type NU, Loopaccuratesse in P6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70700 g |
| Binnendiameter | 280 mm |
| Buitendiameter | 500 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 1020 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2020000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1400000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.663,66 excl. BTW
/ stuk
€ 11.693,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen