Referenties
FAG:NJ320-E-XL-TVP2
Rubix:03036908
Fabrikant:0167366560000
EAN:4012801229555

Productdetails : FAG NJ 320 E/XL/TVP2 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit FAG cilinderlager wordt toegepast in tal van mechanische systemen waarin robuustheid en een nauwkeurige axiale geleiding vereist zijn. De scheidbare constructie optimaliseert montage- en onderhoudswerkzaamheden en beperkt de complexiteit van de installatie.
Codering:
• NJ: eenrijig cilinderlager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring; geschikt voor het opnemen van hoge radiale belastingen en axiale belastingen in één richting; kan door toevoeging van een HJ hoekring worden omgevormd tot een vastlager.
• E: uitvoering met verhoogd draagvermogen dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie, waardoor het radiale draagvermogen groter is dan bij de standaarduitvoering.
• XL: FAG X-life-label dat staat voor een langere levensduur en een hoger dynamisch draagvermogen dankzij geavanceerde productietechnieken.
• TVP2: massieve vensterkooi van met glasvezelversterkt polyamide PA66, geschikt voor gebruik tot 120 °C; de levensduur is sterk afhankelijk van het gebruikte smeermiddel.
Kenmerken:
FAG NJ cilinderlagers zijn voorzien van een buitenring met twee schouders en een binnenring met één schouder. Dankzij deze geometrie kunnen zij hoge radiale belastingen combineren met axiale belastingen in één richting, terwijl zij in de tegenovergestelde richting als loslager functioneren. De scheidbare constructie vormt een belangrijk voordeel tijdens onderhoudswerkzaamheden: de binnenring kan bij demontage op de as gemonteerd blijven, zonder dat het volledige lager hoeft te worden verwijderd.
De E-uitvoering beschikt over een geoptimaliseerde interne geometrie die het radiale draagvermogen verhoogt ten opzichte van standaarduitvoeringen. Het X-life-label is het resultaat van homogener afgewerkte contactoppervlakken, waardoor spanningsconcentraties, interne wrijving en warmteontwikkeling worden verminderd. De dynamische basisbelastingen liggen gemiddeld 18% hoger, wat resulteert in een verlenging van de nominale levensduur met meer dan 70% onder identieke bedrijfsomstandigheden.
De TVP2-kooi van met glasvezelversterkt polyamide PA66 vermindert de roterende massa en het traagheidsmoment, wat gunstig is voor toepassingen met frequente acceleratie- en remcycli. Het gebruik ervan blijft echter beperkt door de maximale bedrijfstemperatuur.
Onderhoud:
FAG cilinderlagers uit deze serie zijn open lagers zonder geïntegreerde afdichting. Hierdoor moet bijzondere aandacht worden besteed aan de keuze en de periodieke vervanging van het smeermiddel, aangezien dit de belangrijkste factor is die de werkelijke levensduur van het lager bepaalt.
Het type en de hoeveelheid smeermiddel worden bepaald door de ontwerper van het mechanische systeem; deze voorschriften dienen te worden gevolgd om de levensduur van het lager te waarborgen. Dankzij de X-life-kwaliteit wordt het smeermiddel minder belast door de lagere interne wrijving, maar een onderhoudsprogramma dat is afgestemd op de werkelijke bedrijfsomstandigheden blijft noodzakelijk. De levensduur van de TVP2-kooi is bovendien sterk afhankelijk van het gebruikte smeermiddel. Daarom moet de chemische compatibiliteit tussen het kooimateriaal en het gekozen smeermiddel worden gecontroleerd, in het bijzonder bij synthetische oliën of smeermiddelen met Extreme Pressure additieven.
De bedrijfstemperatuur dient continu te worden bewaakt. De polyamide kooi beperkt de maximale gebruikstemperatuur tot 120 °C; daarboven kan de kooi degraderen en de geleiding van de rollen in gevaar brengen. Trillingen en geluidsniveau vormen eveneens waardevolle indicatoren: een abnormale toename van geluid of trillingen wijst doorgaans op verontreiniging van het smeermiddel, een ongeschikte interne speling of beginnende vermoeiing van de loopbanen.
Belangrijkste Voordelen:
• Scheidbare constructie: de binnenring kan tijdens demontage op de as blijven zitten, waardoor de stilstandtijd van de machine wordt verkort.
• Nominale levensduur die met meer dan 70% is verlengd dankzij de X-life-kwaliteit, onder dezelfde bedrijfsomstandigheden.
• Lagere interne wrijving: minder warmteontwikkeling, minder belasting van het smeermiddel en een energiezuinigere werking.
• Geïntegreerde eenzijdige axiale belastbaarheid: vereenvoudigt het ontwerp van asaandrijvingen die onderhevig zijn aan thermische uitzettingen.
• Versterkte polyamide kooi: lagere roterende massa, ideaal voor toepassingen met frequente acceleratie- en remcycli.
Toepassingen:
FAG NJ cilinderlagers worden voornamelijk toegepast in industriële tandwielkasten en mechanische transmissies waarbij assen gelijktijdig aan hoge radiale belastingen worden blootgesteld en een eenzijdige axiale geleiding vereisen. In deze toepassingen zorgen zij voor een nauwkeurige geleiding van uitgaande assen en tandwielen, terwijl axiale uitzettingen naar de vrije zijde mogelijk blijven.
Typische toepassingsgebieden zijn onder meer:
• industriële tandwielkasten en reductoren;
• de zware industrie (walserijen, brekers en procesinstallaties);
• industriële elektromotoren, compressoren en pompen;
• industriële ventilatoren en rollenbanen;
• breek- en metaalverwerkingsinstallaties;
• enz.
Codering:
• NJ: eenrijig cilinderlager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring; geschikt voor het opnemen van hoge radiale belastingen en axiale belastingen in één richting; kan door toevoeging van een HJ hoekring worden omgevormd tot een vastlager.
• E: uitvoering met verhoogd draagvermogen dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie, waardoor het radiale draagvermogen groter is dan bij de standaarduitvoering.
• XL: FAG X-life-label dat staat voor een langere levensduur en een hoger dynamisch draagvermogen dankzij geavanceerde productietechnieken.
• TVP2: massieve vensterkooi van met glasvezelversterkt polyamide PA66, geschikt voor gebruik tot 120 °C; de levensduur is sterk afhankelijk van het gebruikte smeermiddel.
Kenmerken:
FAG NJ cilinderlagers zijn voorzien van een buitenring met twee schouders en een binnenring met één schouder. Dankzij deze geometrie kunnen zij hoge radiale belastingen combineren met axiale belastingen in één richting, terwijl zij in de tegenovergestelde richting als loslager functioneren. De scheidbare constructie vormt een belangrijk voordeel tijdens onderhoudswerkzaamheden: de binnenring kan bij demontage op de as gemonteerd blijven, zonder dat het volledige lager hoeft te worden verwijderd.
De E-uitvoering beschikt over een geoptimaliseerde interne geometrie die het radiale draagvermogen verhoogt ten opzichte van standaarduitvoeringen. Het X-life-label is het resultaat van homogener afgewerkte contactoppervlakken, waardoor spanningsconcentraties, interne wrijving en warmteontwikkeling worden verminderd. De dynamische basisbelastingen liggen gemiddeld 18% hoger, wat resulteert in een verlenging van de nominale levensduur met meer dan 70% onder identieke bedrijfsomstandigheden.
De TVP2-kooi van met glasvezelversterkt polyamide PA66 vermindert de roterende massa en het traagheidsmoment, wat gunstig is voor toepassingen met frequente acceleratie- en remcycli. Het gebruik ervan blijft echter beperkt door de maximale bedrijfstemperatuur.
Onderhoud:
FAG cilinderlagers uit deze serie zijn open lagers zonder geïntegreerde afdichting. Hierdoor moet bijzondere aandacht worden besteed aan de keuze en de periodieke vervanging van het smeermiddel, aangezien dit de belangrijkste factor is die de werkelijke levensduur van het lager bepaalt.
Het type en de hoeveelheid smeermiddel worden bepaald door de ontwerper van het mechanische systeem; deze voorschriften dienen te worden gevolgd om de levensduur van het lager te waarborgen. Dankzij de X-life-kwaliteit wordt het smeermiddel minder belast door de lagere interne wrijving, maar een onderhoudsprogramma dat is afgestemd op de werkelijke bedrijfsomstandigheden blijft noodzakelijk. De levensduur van de TVP2-kooi is bovendien sterk afhankelijk van het gebruikte smeermiddel. Daarom moet de chemische compatibiliteit tussen het kooimateriaal en het gekozen smeermiddel worden gecontroleerd, in het bijzonder bij synthetische oliën of smeermiddelen met Extreme Pressure additieven.
De bedrijfstemperatuur dient continu te worden bewaakt. De polyamide kooi beperkt de maximale gebruikstemperatuur tot 120 °C; daarboven kan de kooi degraderen en de geleiding van de rollen in gevaar brengen. Trillingen en geluidsniveau vormen eveneens waardevolle indicatoren: een abnormale toename van geluid of trillingen wijst doorgaans op verontreiniging van het smeermiddel, een ongeschikte interne speling of beginnende vermoeiing van de loopbanen.
Belangrijkste Voordelen:
• Scheidbare constructie: de binnenring kan tijdens demontage op de as blijven zitten, waardoor de stilstandtijd van de machine wordt verkort.
• Nominale levensduur die met meer dan 70% is verlengd dankzij de X-life-kwaliteit, onder dezelfde bedrijfsomstandigheden.
• Lagere interne wrijving: minder warmteontwikkeling, minder belasting van het smeermiddel en een energiezuinigere werking.
• Geïntegreerde eenzijdige axiale belastbaarheid: vereenvoudigt het ontwerp van asaandrijvingen die onderhevig zijn aan thermische uitzettingen.
• Versterkte polyamide kooi: lagere roterende massa, ideaal voor toepassingen met frequente acceleratie- en remcycli.
Toepassingen:
FAG NJ cilinderlagers worden voornamelijk toegepast in industriële tandwielkasten en mechanische transmissies waarbij assen gelijktijdig aan hoge radiale belastingen worden blootgesteld en een eenzijdige axiale geleiding vereisen. In deze toepassingen zorgen zij voor een nauwkeurige geleiding van uitgaande assen en tandwielen, terwijl axiale uitzettingen naar de vrije zijde mogelijk blijven.
Typische toepassingsgebieden zijn onder meer:
• industriële tandwielkasten en reductoren;
• de zware industrie (walserijen, brekers en procesinstallaties);
• industriële elektromotoren, compressoren en pompen;
• industriële ventilatoren en rollenbanen;
• breek- en metaalverwerkingsinstallaties;
• enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7820 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 47 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 3350 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 425000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 450000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 621,36 excl. BTW
/ stuk
€ 751,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
