Referenties
INA:SL045009
Rubix:03119470
Fabrikant:0017225570000
EAN:4012802705645

Productdetails : INA SL 04 5009 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
De INA SL0450 serie omvat tweerijige cilinderlagers die bekendstaan om hun hoge radiale draagvermogen in zwaarbelaste industriële omgevingen. Dankzij het ontwerp met volrollige cilinderrollen en de robuuste constructie zijn ze geschikt voor de zwaarste mechanische belastingen.
Codering:
• SL0450: tweerijig cilindrisch rollager met volrollige uitvoering (zonder kooi), brede en robuuste doorsnede, vastlagerfunctie met een centrale schouder op de buitenring en drie schouders op de binnenring.
Kenmerken:
Dit lager is opgebouwd met twee rijen cilindrische rollen die direct tegen elkaar geplaatst zijn, zonder tussenkooi. Door deze volrollige vulling neemt het aantal rollen in contact toe, wat de radiale belastbaarheid aanzienlijk verhoogt in vergelijking met een klassiek kooiontwerp, zij het ten koste van het maximaal toelaatbare toerental.
De buitenring is voorzien van een centrale schouder die zorgt voor de axiale geleiding van de rollen. De binnenring heeft drie schouders die bijdragen aan de positionering en overdracht van axiale krachten. Dankzij deze geometrie functioneert het lager als vastlager, waardoor de as in beide axiale richtingen gepositioneerd blijft.
In de buitenring zijn twee groeven voor borgringen aangebracht, wat de axiale fixatie in de behuizing vereenvoudigt. Daarnaast zijn beide ringen voorzien van een smeergroef en smeergaten, waardoor smeermiddel ook na montage rechtstreeks tot aan de rollen kan worden toegevoerd.
Onderhoud:
Dankzij de smeergroeven en smeergaten in beide ringen is nasmering in gemonteerde toestand mogelijk, zonder demontage. Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden en het toerental kan met vet of olie worden gesmeerd. De nasmeerintervallen moeten worden afgestemd op belasting, snelheid en bedrijfstemperatuur.
In open uitvoering is een externe afdichting noodzakelijk om de loopbanen te beschermen tegen stof, vocht en spanen. Controle van temperatuur, geluidsniveau en trillingen helpt om voortijdige slijtage of schade tijdig te signaleren.
Belangrijkste Voordelen:
• Hoge radiale draagkracht dankzij de volrollige uitvoering.
• Eenvoudige nasmering tijdens bedrijf via geïntegreerde smeergroeven en smeergaten in beide ringen, wat productiestilstand beperkt.
• Vereenvoudigde axiale borging dankzij twee groeven voor borgringen (niet meegeleverd) in de buitenring.
• Vastlagerconfiguratie met axiale positionering in beide richtingen, ideaal voor toepassingen waarbij de aspositie stabiel moet blijven.
Toepassingen
De INA cilinderlagers van de SL0450 serie zijn geschikt voor mechanismen die onderhevig zijn aan hoge radiale belastingen en continue belasting. In hanterings- en transportsystemen worden ze toegepast in transportrollen, keerrollen en draagrollen die onder zware belasting werken. Ook in de landbouwsector worden ze vaak ingezet, bijvoorbeeld in oogstmachines, zaaimachines en grondbewerkingsmachines, waar lagers aan zware mechanische krachten blootstaan. Daarnaast profiteren industriële buitentoepassingen zoals bosbouwmachines, bouwmaterieel en kabelaandrijfsystemen van de structurele robuustheid van deze serie.
Codering:
• SL0450: tweerijig cilindrisch rollager met volrollige uitvoering (zonder kooi), brede en robuuste doorsnede, vastlagerfunctie met een centrale schouder op de buitenring en drie schouders op de binnenring.
Kenmerken:
Dit lager is opgebouwd met twee rijen cilindrische rollen die direct tegen elkaar geplaatst zijn, zonder tussenkooi. Door deze volrollige vulling neemt het aantal rollen in contact toe, wat de radiale belastbaarheid aanzienlijk verhoogt in vergelijking met een klassiek kooiontwerp, zij het ten koste van het maximaal toelaatbare toerental.
De buitenring is voorzien van een centrale schouder die zorgt voor de axiale geleiding van de rollen. De binnenring heeft drie schouders die bijdragen aan de positionering en overdracht van axiale krachten. Dankzij deze geometrie functioneert het lager als vastlager, waardoor de as in beide axiale richtingen gepositioneerd blijft.
In de buitenring zijn twee groeven voor borgringen aangebracht, wat de axiale fixatie in de behuizing vereenvoudigt. Daarnaast zijn beide ringen voorzien van een smeergroef en smeergaten, waardoor smeermiddel ook na montage rechtstreeks tot aan de rollen kan worden toegevoerd.
Onderhoud:
Dankzij de smeergroeven en smeergaten in beide ringen is nasmering in gemonteerde toestand mogelijk, zonder demontage. Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden en het toerental kan met vet of olie worden gesmeerd. De nasmeerintervallen moeten worden afgestemd op belasting, snelheid en bedrijfstemperatuur.
In open uitvoering is een externe afdichting noodzakelijk om de loopbanen te beschermen tegen stof, vocht en spanen. Controle van temperatuur, geluidsniveau en trillingen helpt om voortijdige slijtage of schade tijdig te signaleren.
Belangrijkste Voordelen:
• Hoge radiale draagkracht dankzij de volrollige uitvoering.
• Eenvoudige nasmering tijdens bedrijf via geïntegreerde smeergroeven en smeergaten in beide ringen, wat productiestilstand beperkt.
• Vereenvoudigde axiale borging dankzij twee groeven voor borgringen (niet meegeleverd) in de buitenring.
• Vastlagerconfiguratie met axiale positionering in beide richtingen, ideaal voor toepassingen waarbij de aspositie stabiel moet blijven.
Toepassingen
De INA cilinderlagers van de SL0450 serie zijn geschikt voor mechanismen die onderhevig zijn aan hoge radiale belastingen en continue belasting. In hanterings- en transportsystemen worden ze toegepast in transportrollen, keerrollen en draagrollen die onder zware belasting werken. Ook in de landbouwsector worden ze vaak ingezet, bijvoorbeeld in oogstmachines, zaaimachines en grondbewerkingsmachines, waar lagers aan zware mechanische krachten blootstaan. Daarnaast profiteren industriële buitentoepassingen zoals bosbouwmachines, bouwmaterieel en kabelaandrijfsystemen van de structurele robuustheid van deze serie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x75x75 mm |
| Logistiek gewicht | 650 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 139000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 97000 N |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,11 excl. BTW
/ stuk
€ 200,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen