Referenties
Vervangen ref.:SL192332-C3
INA:SL192332-TB-BR-C3
Rubix:A0693986
Fabrikant:0535336740030
EAN:4047643202541

Productdetails : INA SL 19 2332/TB/BR/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
Cylindrical roller bearing, main dimensions acc. to DIN 5412-1, support bearing, full, self-holding roller set, series 23, bearing play larger than normal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 42100 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 340 mm |
| Breedte | 114 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.687,18 excl. BTW
/ stuk
€ 8.091,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen