Referenties
INA:SL06024-E
Rubix:A0664718
Fabrikant:0001180280000
EAN:4012802135367

Productdetails : INA SL 06 024 E CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
De INA SL06 serie cilinderlagers is ontworpen voor toepassingen met zeer hoge radiale belastingen. Dankzij de bolvormige buitenring beschikt dit lager over een statisch zelfinstellend vermogen.
Codering:
• SL06: tweerijig cilindrisch rollager met volrollige uitvoering, vrijlager, bolvormige buitenring met drie schouders en een bredere binnenring zonder schouders.
• E: uitvoering met verhoogd draagvermogen dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie ten opzichte van de standaarduitvoering.
Kenmerken:
De SL06 serie is opgebouwd uit twee rijen cilindrische rollen die worden geleid door schouders in de buitenring. De afwezigheid van een kooi is een belangrijk constructiekenmerk: hierdoor kan de beschikbare ruimte maximaal worden benut doordat meer rollen kunnen worden geplaatst dan bij een uitvoering met kooi. Dit resulteert in een bijzonder hoog radiaal draagvermogen.
De buitenring is bolvormig uitgevoerd. Deze geometrie maakt een statische zelfinstelling van het lager in de behuizing mogelijk, mits de behuizing is voorzien van een overeenkomstig bolvormig opnamevlak. De binnenring is glad uitgevoerd, waardoor het lager als vrijlager functioneert en geen axiale belastingen opneemt.
De buitenring is voorzien van een smeergroef en smeergaten, zodat smeervet rechtstreeks vanaf de buitenzijde van de behuizing naar de rolelementen kan worden toegevoerd. De E-uitvoering onderscheidt zich door een geoptimaliseerde interne geometrie die het radiale draagvermogen verder verhoogt ten opzichte van de standaarduitvoering, waardoor deze bijzonder geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Onderhoud:
Dankzij de smeergroef en de smeergaten in de buitenring kan het lager worden nagesmeerd zonder demontage. Gebruik een smeervet dat geschikt is voor de temperatuur- en belastingsomstandigheden van de toepassing en vermijd overmatige smering, aangezien dit de bedrijfstemperatuur kan verhogen.
Dit lager is open uitgevoerd en beschikt niet over geïntegreerde afdichtingen. Daarom is een doeltreffende bescherming tegen verontreinigingen noodzakelijk. Stof, spanen, spattend water en andere abrasieve deeltjes kunnen rechtstreeks in de lagerzone binnendringen en voortijdige slijtage veroorzaken.
Regelmatige controle van het geluids- en trillingsniveau maakt het mogelijk om slijtage van de loopbanen of verontreiniging van het smeervet vroegtijdig te detecteren. Iedere verandering in geluid of trillingsniveau moet aanleiding geven tot een inspectie. Ook het bewaken van de bedrijfstemperatuur helpt defecten als gevolg van onvoldoende smering of overbelasting te voorkomen.
Belangrijkste Voordelen:
• De volrollige uitvoering zonder kooi verhoogt het radiale draagvermogen aanzienlijk binnen een gegeven inbouwruimte, waardoor een compactere lageropstelling mogelijk is of hogere belastingen kunnen worden opgenomen zonder een grotere lagerserie te gebruiken.
• De bolvormige buitenring compenseert statische uitlijnfouten tussen as en behuizing, waardoor ongewenste spanningen op de lagerringen worden beperkt en de levensduur wordt verlengd.
• De vrijlagerfunctie maakt axiale thermische uitzetting mogelijk zonder de aangrenzende constructiedelen te belasten.
• De smeergroef en smeergaten maken nasmering mogelijk zonder demontage, waardoor stilstand tijdens preventief onderhoud wordt beperkt.
• De E-uitvoering biedt een hoger radiaal draagvermogen dan de standaarduitvoering dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie en is daardoor bijzonder geschikt voor zware toepassingen.
Toepassingen:
INA cilinderlagers van de SL06 serie worden toegepast in mechanismen met zeer hoge radiale belastingen waarbij een geringe statische uitlijnfout tussen as en behuizing kan optreden. Dankzij de volrollige uitvoering zijn deze lagers bijzonder geschikt voor machines die langdurig hoge belastingen overbrengen.
In de staalindustrie, metaalverwerkende industrie en metaalbewerking worden ze toegepast in walsinstallaties, geleiderollen en perscilinders, waar voortdurend hoge radiale belastingen optreden en een perfecte coaxialiteit van de montage niet altijd haalbaar is. Het statische zelfinstellende vermogen van de bolvormige buitenring compenseert deze uitlijnfouten zonder afbreuk te doen aan het draagvermogen.
Ook in grondverzetmachines en zware overslaginstallaties kan de SL06 serie worden toegepast om assen te ondersteunen die onder belasting kunnen doorbuigen. De vrijlagerfunctie vergemakkelijkt bovendien het opvangen van thermische uitzetting in lange assen of constructies die aan grote temperatuurschommelingen worden blootgesteld.
Codering:
• SL06: tweerijig cilindrisch rollager met volrollige uitvoering, vrijlager, bolvormige buitenring met drie schouders en een bredere binnenring zonder schouders.
• E: uitvoering met verhoogd draagvermogen dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie ten opzichte van de standaarduitvoering.
Kenmerken:
De SL06 serie is opgebouwd uit twee rijen cilindrische rollen die worden geleid door schouders in de buitenring. De afwezigheid van een kooi is een belangrijk constructiekenmerk: hierdoor kan de beschikbare ruimte maximaal worden benut doordat meer rollen kunnen worden geplaatst dan bij een uitvoering met kooi. Dit resulteert in een bijzonder hoog radiaal draagvermogen.
De buitenring is bolvormig uitgevoerd. Deze geometrie maakt een statische zelfinstelling van het lager in de behuizing mogelijk, mits de behuizing is voorzien van een overeenkomstig bolvormig opnamevlak. De binnenring is glad uitgevoerd, waardoor het lager als vrijlager functioneert en geen axiale belastingen opneemt.
De buitenring is voorzien van een smeergroef en smeergaten, zodat smeervet rechtstreeks vanaf de buitenzijde van de behuizing naar de rolelementen kan worden toegevoerd. De E-uitvoering onderscheidt zich door een geoptimaliseerde interne geometrie die het radiale draagvermogen verder verhoogt ten opzichte van de standaarduitvoering, waardoor deze bijzonder geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Onderhoud:
Dankzij de smeergroef en de smeergaten in de buitenring kan het lager worden nagesmeerd zonder demontage. Gebruik een smeervet dat geschikt is voor de temperatuur- en belastingsomstandigheden van de toepassing en vermijd overmatige smering, aangezien dit de bedrijfstemperatuur kan verhogen.
Dit lager is open uitgevoerd en beschikt niet over geïntegreerde afdichtingen. Daarom is een doeltreffende bescherming tegen verontreinigingen noodzakelijk. Stof, spanen, spattend water en andere abrasieve deeltjes kunnen rechtstreeks in de lagerzone binnendringen en voortijdige slijtage veroorzaken.
Regelmatige controle van het geluids- en trillingsniveau maakt het mogelijk om slijtage van de loopbanen of verontreiniging van het smeervet vroegtijdig te detecteren. Iedere verandering in geluid of trillingsniveau moet aanleiding geven tot een inspectie. Ook het bewaken van de bedrijfstemperatuur helpt defecten als gevolg van onvoldoende smering of overbelasting te voorkomen.
Belangrijkste Voordelen:
• De volrollige uitvoering zonder kooi verhoogt het radiale draagvermogen aanzienlijk binnen een gegeven inbouwruimte, waardoor een compactere lageropstelling mogelijk is of hogere belastingen kunnen worden opgenomen zonder een grotere lagerserie te gebruiken.
• De bolvormige buitenring compenseert statische uitlijnfouten tussen as en behuizing, waardoor ongewenste spanningen op de lagerringen worden beperkt en de levensduur wordt verlengd.
• De vrijlagerfunctie maakt axiale thermische uitzetting mogelijk zonder de aangrenzende constructiedelen te belasten.
• De smeergroef en smeergaten maken nasmering mogelijk zonder demontage, waardoor stilstand tijdens preventief onderhoud wordt beperkt.
• De E-uitvoering biedt een hoger radiaal draagvermogen dan de standaarduitvoering dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie en is daardoor bijzonder geschikt voor zware toepassingen.
Toepassingen:
INA cilinderlagers van de SL06 serie worden toegepast in mechanismen met zeer hoge radiale belastingen waarbij een geringe statische uitlijnfout tussen as en behuizing kan optreden. Dankzij de volrollige uitvoering zijn deze lagers bijzonder geschikt voor machines die langdurig hoge belastingen overbrengen.
In de staalindustrie, metaalverwerkende industrie en metaalbewerking worden ze toegepast in walsinstallaties, geleiderollen en perscilinders, waar voortdurend hoge radiale belastingen optreden en een perfecte coaxialiteit van de montage niet altijd haalbaar is. Het statische zelfinstellende vermogen van de bolvormige buitenring compenseert deze uitlijnfouten zonder afbreuk te doen aan het draagvermogen.
Ook in grondverzetmachines en zware overslaginstallaties kan de SL06 serie worden toegepast om assen te ondersteunen die onder belasting kunnen doorbuigen. De vrijlagerfunctie vergemakkelijkt bovendien het opvangen van thermische uitzetting in lange assen of constructies die aan grote temperatuurschommelingen worden blootgesteld.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5600 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.863,77 excl. BTW
/ stuk
€ 3.465,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen