INA SL 18 5008 A/C4/S3 CILINDERLAGER VOLROLLIG

Cilinderlager

Zie technische informatie

Referenties

INA:SL185008-S3-A-C4
Rubix:03114809
Fabrikant:0002194520040
EAN:4012802699371
INA SL 18 5008 A/C4/S3 CILINDERLAGER VOLROLLIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA SL 18 5008 A/C4/S3 CILINDERLAGER VOLROLLIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
De INA SL1850-A-S3-C4 serie bestaat uit tweerijige volrollige cilinderlagers die zijn ontworpen voor het opnemen van zeer hoge radiale belastingen. De geoptimaliseerde A-uitvoering, gecombineerd met de S3 warmtebehandeling en de C4 verhoogde radiale speling, maakt deze serie bijzonder geschikt voor zware toepassingen bij hoge temperaturen.

Codering:
• SL: volrollig cilinderlager (full complement), zonder kooi, ontwikkeld voor een zeer hoge radiale belastbaarheid bij gemiddelde toerentallen.
• 1850: drie schouders op de binnenring en één schouder op de buitenring. Serie met een brede doorsnede voor een maximale belastbaarheid.
• S3: speciale warmtebehandeling van de ringen die maatvastheid tot +300 °C waarborgt.
• A: geoptimaliseerde interne uitvoering, volledig maatvoeringstechnisch uitwisselbaar met de oorspronkelijke uitvoering.
• C4: hogere interne radiale speling dan C3, ontwikkeld voor sterke thermische uitzetting en zeer nauwe passingen.

Kenmerken:
De SL serie is gebaseerd op een volrollige constructie (full complement) waarbij de ruimte tussen de ringen volledig wordt opgevuld met cilindrische rollen, zonder tussenliggende kooi. Hierdoor wordt het maximale aantal rolelementen bereikt en neemt de radiale belastbaarheid aanzienlijk toe. Het directe contact tussen de rollen veroorzaakt echter meer interne wrijving, waardoor deze lagers niet geschikt zijn voor hoge toerentallen.
De SL1850 serie is voorzien van een binnenring met drie schouders en een buitenring met één schouder. Deze geometrie geeft het lager een semi-vastlagerfunctie: de as wordt axiaal in één richting geleid, terwijl in de tegenovergestelde richting een beperkte axiale verplaatsing mogelijk blijft om thermische lengte-uitzetting van de as ten opzichte van het lagerhuis op te vangen. Daarnaast is de buitenring voorzien van een borgring die de rolelementen tijdens transport en montage bijeenhoudt. Deze borgring is niet bedoeld om axiale belastingen op te nemen.
De S3-aanduiding geeft aan dat de lagerringen een speciale warmtebehandeling hebben ondergaan waardoor het staal maatvast blijft tot +300 °C. Zonder deze behandeling kunnen hoge temperaturen blijvende vervormingen veroorzaken, waardoor de interne speling verandert en de betrouwbaarheid van de lageropstelling afneemt. Het suffix A duidt op een geoptimaliseerde interne constructie die de dynamische belastbaarheid en de levensduur verhoogt zonder de buitenafmetingen te wijzigen. De C4 radiale speling, die hoger is dan C3, compenseert zeer nauwe aspassingen en sterke thermische uitzetting tijdens bedrijf.
Tijdens de montage moet de uitlijning van de lageropstelling zorgvuldig worden gecontroleerd. Cilinderlagers verdragen slechts een zeer beperkte uitlijnfout van ongeveer 2 tot 4 boogminuten. Bij grotere afwijkingen ontstaan spanningsconcentraties aan de uiteinden van de rollen (randeffect), waardoor de levensduur aanzienlijk afneemt. Controle van de uitlijning na een schokbelasting of na demontage wordt daarom aanbevolen.

Onderhoud:
Een correcte smering is essentieel voor deze lagers. Door de S3-warmtebehandeling kan het noodzakelijk zijn een vet of olie te gebruiken die bestand is tegen temperaturen tot +300 °C. Een standaard smeermiddel degradeert bij hoge temperaturen sneller, waardoor de slijtage van de contactoppervlakken toeneemt. De smeerintervallen moeten worden afgestemd op de werkelijke bedrijfstemperatuur, het toerental en de optredende belastingen.
Tijdens bedrijf maken regelmatige trillings- en geluidsmetingen het mogelijk om problemen met de smering of de uitlijning vroegtijdig te detecteren. Een toename van geluid of abnormale trillingen vormt een waarschuwingssignaal dat onmiddellijk moet worden onderzocht.
Gebruik voor het reinigen uitsluitend producten die geschikt zijn voor de materialen van het lager en voorkom dat schurende deeltjes in de loopbanen terechtkomen.

Belangrijkste Voordelen:
• Zeer hoge radiale belastbaarheid zonder grotere lagerafmetingen dankzij de volrollige constructie zonder kooi.
• S3-warmtebehandeling garandeert maatvastheid tot +300 °C en voorkomt blijvende vervorming van de lagerringen.
• C4 radiale speling is geschikt voor zeer nauwe passingen en sterke temperatuurwisselingen, waardoor het risico op vastlopen van het lager afneemt.

Toepassingen:
De INA SL1850-A-S3-C4 serie wordt voornamelijk toegepast in sectoren waar hoge radiale belastingen, verhoogde temperaturen en gemiddelde toerentallen samenkomen. In de materiaalverwerkende industrie worden deze lagers gebruikt in brekers en trilzeven, waar ze continu worden blootgesteld aan zware belastingen en schokbelastingen. In windturbines worden zij toegepast in tandwielkasten en bepaalde hoofdlagers van de gondel, waar een hoge vermogensdichtheid binnen een beperkte inbouwruimte vereist is. De S3- en C4-uitvoering zijn hierbij bijzonder geschikt vanwege de grote temperatuurverschillen tussen stilstand en vollast.
In de staalindustrie worden deze lagers toegepast in warmwalserijen en rollenbanen, waar zij worden blootgesteld aan voortdurende radiale belastingen, schokbelastingen en intensieve thermische cycli. Dankzij de brede doorsnede van de 50 serie kunnen incidentele overbelastingen worden opgevangen die voor dunnere series te zwaar zouden zijn.
Ook offshore-installaties, hijslieren en zware industriële kranen behoren tot de belangrijkste toepassingsgebieden. In deze installaties worden zeer hoge radiale belastingen gecombineerd met zware omgevingsomstandigheden en, afhankelijk van de toepassing, verhoogde bedrijfstemperaturen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht560 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte38 mm
Type lagerspelingc4
Afdichtingopen
Aangepaste tariefcode84825000
€ 242,84 excl. BTW
/ stuk
€ 293,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen