Referenties
Timken:LSM55BR
Rubix:A0420229
Fabrikant:LSM55BR
EAN:0013992030030

Productdetails : TIMKEN LSM 55 BR CYL-SPLIT BEARING RETAINED
Gesplitst rollager van het vaste (Fixed) type, ontworpen voor radiale en axiale belastingen.
Rollers worden op de binnenring geleid door de geharde schouders van de klemringen.
Rollers worden op de binnenring geleid door de geharde schouders van de klemringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 114,3 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 3940 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 115000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 103000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 466,65 excl. BTW
/ stuk
€ 564,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
