Referenties
INA:SL182230-A-BR-C3
Rubix:03114746
Fabrikant:0011349810030
EAN:4012802572223

Productdetails : INA SL 18 2230 A/BR/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderrollager SL1822...-A, volrollig rollager, eenrijig, steunlager, 1 rand aan buitenring, 2 randen aan binnenring, type SL18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17900 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 270 mm |
| Breedte | 73 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.641,07 excl. BTW
/ stuk
€ 3.195,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen