Referenties
INA:SL05026-E
Rubix:03114700
Fabrikant:0017008630000
EAN:4012802427271
Productdetails : INA SL 05 026 E CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
Le roulement à rouleaux cylindriques INA de la série SL05 combine rouleaux jointifs et bague extérieure sphérique pour répondre aux contraintes des applications soumises à de fortes charges radiales et à des défauts d'alignements.
Décryptage :
SL05 : roulement à rouleaux cylindriques jointifs, à deux rangées, sans cage, avec bague extérieure sphérique pour rattraper les défauts d'alignement statiques.
E : version à capacité de charge augmentée, obtenue par une géométrie interne optimisée.
Caractéristiques :
La série SL05 d'INA repose sur une architecture à deux rangées de rouleaux cylindriques disposés en remplissage complet, c'est-à-dire sans cage de guidage. L'absence de cage permet d'intégrer le nombre maximal de rouleaux dans l'espace disponible, ce qui augmente directement la surface de contact et, par conséquent, la capacité de charge radiale.
Chaque rangée de rouleaux est guidée entre des épaulements usinés sur les bagues intérieure et extérieure massives. Cette conception garantit un maintien précis des éléments roulants sans recourir à une pièce intermédiaire.
La bague extérieure présente un profil sphérique. Cette disposition compense les défauts d'alignement entre l'arbre et le bâti sans générer de contraintes supplémentaires sur les rouleaux. Ce profil permet un auto-alignement statique, le logement devant être usiné avec une forme sphérique correspondante.
La version suffixée E intègre une géométrie interne optimisée qui élève la capacité de charge radiale au-delà du modèle standard. Cette variante est particulièrement adaptée à l'industrie lourde, où les sollicitations en charge dépassent les niveaux courants.
Entretien :
La série SL05 est un roulement ouvert, sans étanchéité intégrée. Cette configuration nécessite une attention particulière au quotidien. En l'absence de protection intégrée, le roulement est directement exposé aux contaminants extérieurs.
Le graissage doit être assuré régulièrement, avec une graisse adaptée aux conditions de charge radiale élevée et aux vitesses modérées caractéristiques des applications visées. La quantité de graisse doit être maîtrisée : un excès peut provoquer une élévation de température et dégrader les propriétés lubrifiantes.
Le contrôle périodique porte sur la température de fonctionnement, les niveaux de vibration et les émissions sonores. Une élévation anormale de température ou l'apparition de bruits inhabituels signalent généralement une lubrification insuffisante, une contamination ou un début de fatigue des surfaces de contact.
Avantages clés :
- Capacité de charge radiale élevée : le remplissage complet sans cage maximise le nombre de rouleaux actifs dans un encombrement donné.
- Auto-alignement statique : la bague extérieure sphérique compense les défauts d'alignement sans contraintes parasites sur les rouleaux.
- Capacité renforcée (version E) : géométrie interne optimisée pour les applications d'industrie lourde, sans modifier l'encombrement.
- Longévité accrue : la double rangée de rouleaux répartit la charge et limite l'usure prématurée.
Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques INA série SL05 trouve ses applications naturelles dans les mécanismes soumis à des charges radiales élevées associées à des vitesses modérées. La poulie et le galet constituent les cas d'usage les plus représentatifs : la construction à remplissage complet supporte les efforts importants exercés sur les axes de renvoi, tandis que la bague sphérique tolère les légers désalignements inévitables dans certaines applications (déflection de l'arbre, charges intermittentes, etc.).
Décryptage :
SL05 : roulement à rouleaux cylindriques jointifs, à deux rangées, sans cage, avec bague extérieure sphérique pour rattraper les défauts d'alignement statiques.
E : version à capacité de charge augmentée, obtenue par une géométrie interne optimisée.
Caractéristiques :
La série SL05 d'INA repose sur une architecture à deux rangées de rouleaux cylindriques disposés en remplissage complet, c'est-à-dire sans cage de guidage. L'absence de cage permet d'intégrer le nombre maximal de rouleaux dans l'espace disponible, ce qui augmente directement la surface de contact et, par conséquent, la capacité de charge radiale.
Chaque rangée de rouleaux est guidée entre des épaulements usinés sur les bagues intérieure et extérieure massives. Cette conception garantit un maintien précis des éléments roulants sans recourir à une pièce intermédiaire.
La bague extérieure présente un profil sphérique. Cette disposition compense les défauts d'alignement entre l'arbre et le bâti sans générer de contraintes supplémentaires sur les rouleaux. Ce profil permet un auto-alignement statique, le logement devant être usiné avec une forme sphérique correspondante.
La version suffixée E intègre une géométrie interne optimisée qui élève la capacité de charge radiale au-delà du modèle standard. Cette variante est particulièrement adaptée à l'industrie lourde, où les sollicitations en charge dépassent les niveaux courants.
Entretien :
La série SL05 est un roulement ouvert, sans étanchéité intégrée. Cette configuration nécessite une attention particulière au quotidien. En l'absence de protection intégrée, le roulement est directement exposé aux contaminants extérieurs.
Le graissage doit être assuré régulièrement, avec une graisse adaptée aux conditions de charge radiale élevée et aux vitesses modérées caractéristiques des applications visées. La quantité de graisse doit être maîtrisée : un excès peut provoquer une élévation de température et dégrader les propriétés lubrifiantes.
Le contrôle périodique porte sur la température de fonctionnement, les niveaux de vibration et les émissions sonores. Une élévation anormale de température ou l'apparition de bruits inhabituels signalent généralement une lubrification insuffisante, une contamination ou un début de fatigue des surfaces de contact.
Avantages clés :
- Capacité de charge radiale élevée : le remplissage complet sans cage maximise le nombre de rouleaux actifs dans un encombrement donné.
- Auto-alignement statique : la bague extérieure sphérique compense les défauts d'alignement sans contraintes parasites sur les rouleaux.
- Capacité renforcée (version E) : géométrie interne optimisée pour les applications d'industrie lourde, sans modifier l'encombrement.
- Longévité accrue : la double rangée de rouleaux répartit la charge et limite l'usure prématurée.
Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques INA série SL05 trouve ses applications naturelles dans les mécanismes soumis à des charges radiales élevées associées à des vitesses modérées. La poulie et le galet constituent les cas d'usage les plus représentatifs : la construction à remplissage complet supporte les efforts importants exercés sur les axes de renvoi, tandis que la bague sphérique tolère les légers désalignements inévitables dans certaines applications (déflection de l'arbre, charges intermittentes, etc.).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7360 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 65 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.739,57 excl. BTW
/ stuk
€ 4.524,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
