Referenties
Vervangen ref.:SL045016-PP-C5
INA:SL045016-D-PP-C5
Rubix:03114677
Fabrikant:0898229510050
EAN:4054369682250

Productdetails : INA SL 04 5016 D/PP/C5 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilindrische rollager SL04..-D-PP, volledige rollen set, twee-rij, lager met lokalisatie, centrale rib op buitenring, 3 ribben op binnenring, type SL04
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Type lagerspeling | c5 |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 340000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 210000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 473,03 excl. BTW
/ stuk
€ 572,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
