FAG NU 228 E/XL/MCA/P5/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG

Cilinderlager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:NU228-E-XL-M1A-P5-C3
FAG:NU228-E-XL-MCA-P5-C3
Rubix:A0693550
Fabrikant:0964088040030
EAN:4064327734006

Technische samenvatting

Breedte42 mm
Type lagerspelingc3
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG NU 228 E/XL/MCA/P5/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG


Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
Dit FAG cilinderlager van de X-Life serie combineert een hoge radiale draagcapaciteit, een hoge rotatienauwkeurigheid en een scheidbare constructie die geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen. Het integreert efficiënt in mechanische systemen die worden blootgesteld aan hoge toerentallen en thermische schommelingen.

Codering:
• NU: buitenring met twee schouders en binnenring zonder schouder, waardoor vrije axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk is zonder opname van axiale belastingen.
• E: aangepaste interne geometrie voor een hogere radiale draagcapaciteit.
• XL: X-Life-label met verbeterde contactoppervlakken, verhoogde dynamische draagcapaciteit (tot +18%) en een langere levensduur (tot +70%).
• MCA: eendelige messing kooi, geleid door de buitenring, geschikt voor thermisch veeleisende toepassingen.
• P5: hoge nauwkeurigheidsklasse met strengere maat- en vormtoleranties.
• C3: interne radiale speling hoger dan standaard, om nauwe passingen en thermische uitzettingen te compenseren.

Kenmerken:
De eenrijige configuratie met cilindrische rollen maakt het mogelijk om hoge radiale belastingen op te nemen, terwijl een goede rotatiestabiliteit behouden blijft. Doordat de binnenring geen schouders heeft, kan de as zich vrij axiaal verplaatsen in beide richtingen, wat typisch is voor loslageropstellingen. Deze constructie neemt geen axiale belastingen op. De gladde binnenring kan worden gescheiden van de rest van het lager. Tijdens onderhoud kan deze op de as gemonteerd blijven, terwijl de overige componenten in het lagerhuis blijven. Hierdoor wordt demontage vereenvoudigd en is geen trekker nodig.
De E-uitvoering beschikt over een geoptimaliseerde interne geometrie die de radiale draagcapaciteit verhoogt ten opzichte van een standaarduitvoering. Het X-Life-concept verbetert de oppervlaktekwaliteit van de contactzones tussen rollen en loopbanen. Hierdoor wordt de belasting gelijkmatiger verdeeld, worden spanningspieken beperkt en neemt de interne wrijving af.
De eendelige MCA-messingkooi, geleid door de buitenring, biedt een uitstekende temperatuurbestendigheid en is geschikt voor industriële omgevingen. De P5-precisieklasse beperkt geometrische afwijkingen en zorgt voor een gelijkmatigere rotatie. De C3 speling compenseert de effecten van nauwe passingen en thermische uitzettingen tijdens bedrijf.

Onderhoud:
Dit lager is een open uitvoering zonder geïntegreerde afdichting. Het smeermiddel moet worden gekozen op basis van toerental, belasting en bedrijfstemperatuur. Onvoldoende smering versnelt de slijtage van de loopbanen, terwijl een teveel aan smeermiddel extra warmteontwikkeling kan veroorzaken.
Door de afwezigheid van een afdichting moeten externe verontreinigingen worden vermeden en moeten de rollende elementen worden gereinigd wanneer vervuiling wordt vastgesteld.
De conditiebewaking tijdens bedrijf is gebaseerd op verschillende parameters. Een temperatuurstijging kan wijzen op een smeerprobleem of een uitlijningsfout. De C3 speling helpt thermische uitzettingen op te vangen, maar vervangt geen regelmatige controle. Het optreden van abnormale trillingen of geluiden vereist een snelle inspectie van de loopbanen.

Belangrijkste Voordelen:
• Verkort onderhoudstijden dankzij de scheidbare constructie die demontage vereenvoudigt.
• Verhoogt de levensduur dankzij het X-Life-concept en een betere belastingverdeling.
• Behoudt een hoge rotatiestabiliteit in gevoelige toepassingen dankzij de P5-precisieklasse.
• Beperkt risico’s als gevolg van thermische uitzettingen dankzij een aangepaste interne speling.
• Zorgt voor een gelijkmatigere werking door lagere interne wrijving.
• Maakt compacte constructies mogelijk dankzij de hoge radiale draagcapaciteit.

Toepassingen:
Dit FAG cilinderlager wordt gebruikt in loslageropstellingen waarbij axiale verplaatsing van de as moet worden opgevangen zonder interne spanningen te veroorzaken. In elektromotoren wordt het doorgaans aan de vrije zijde geplaatst om thermische uitzettingen te compenseren en tegelijkertijd een stabiele rotatie te garanderen.
Reductoren en toerentalverhogers maken gebruik van deze configuratie om hoge radiale belastingen op te nemen en onderhoudswerkzaamheden te vereenvoudigen. Dankzij de scheidbare constructie kan onderhoud worden uitgevoerd zonder volledige demontage van de installatie, wat de stilstandtijd beperkt.
In werktuigmachines en productieapparatuur met nauwe toleranties draagt de P5-precisieklasse bij aan een constante beweging en een hoge herhaalnauwkeurigheid. De verminderde rondloopafwijking beperkt bewerkingsfouten, verhoogt de kwaliteit van geproduceerde onderdelen en verlaagt het afkeurpercentage. In toepassingen zoals papier-, textiel- en druklijnen bevordert deze nauwkeurigheid een gelijkmatige materiaaldoorvoer en voorkomt zij zichtbare defecten als gevolg van rotatievariaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Breedte42 mm
Type lagerspelingc3
Statische basisbelasting, radiaal - C0r510000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr460000 N
€ 1.235,19 excl. BTW
/ stuk
€ 1.494,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen