Referenties
SKF:NUP 310 ECNRJ/C3VM004
Rubix:03475301
Fabrikant:16888
EAN:7316570214062



Productdetails : SKF NUP 310 ECNRJ/C3/VM004 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit cilinderlager van SKF van het type NUP ECNRJ/C3VM004 combineert draagvermogen, axiale stabiliteit en montagegemak. De NUP-configuratie zorgt voor een nauwkeurige positionering van de as in beide richtingen.
Codering:
• NUP: twee schouders op de buitenring en een vaste schouder met een losse hoekring op de binnenring
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer en/of langere rollen
• NR: groef voor borgring inbegrepen, voor axiale fixatie
• J: geperste stalen kooi, geleid door de rollen
• C3: hogere interne radiale speling dan normaal
• VM004: specifieke uitvoering met interne aanpassingen volgens toepassingsvereisten
Kenmerken:
Dit SKF cilinderlager van het type NUP ECNRJ/C3VM004 behoort tot het assortiment eenrijige cilinderlagers en is ontworpen om hoge radiale belastingen te dragen met behoud van een laag wrijvingsniveau. De combinatie van twee schouders op de buitenring en een systeem van een vaste schouder met een losse hoekring op de binnenring maakt een axiale positionering van de as in beide richtingen mogelijk, met een beperkte axiale belastbaarheid.
De geoptimaliseerde inwendige constructie verbetert de belastingverdeling en verlengt de levensduur, ook bij hoge belastingen. De verhoogde interne radiale speling (C3) maakt het mogelijk lichte thermische uitzettingen op te vangen. De geperste stalen kooi, geleid door de rollen, zorgt voor een stabiele werking bij matige toerentallen. De geïntegreerde groef voor borgring vereenvoudigt de axiale positionering van het lager in het huis.
Dankzij het scheidbare ontwerp kan de binnenring eenvoudig worden gedemonteerd en vervangen. Deze constructie vergemakkelijkt onderhouds- en inspectiewerkzaamheden en biedt flexibiliteit bij de installatie.
Onderhoud:
De werking van dit type lager vereist een aangepaste smering. Het doel is het behouden van een stabiele smeerfilm tussen rollen en loopbanen. Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden, met name bij hoge belastingen, wordt gekozen voor vet- of oliesmering.
Regelmatige controle van geluid, trillingen en bedrijfstemperatuur maakt het mogelijk de toestand van het lager te bewaken. Een abnormale temperatuurstijging of wijziging in trillingsniveau kan wijzen op smeerproblemen of uitlijnfouten.
Reiniging van componenten tijdens onderhoud helpt de contactoppervlakken te beschermen. Het vermijden van vaste en vloeibare verontreinigingen beperkt voortijdige slijtage en draagt bij aan een stabiele werking op lange termijn.
Belangrijkste voordelen:
• Axiale positionering van de as in beide richtingen, geschikt voor vastlageropstellingen
• Scheidbare constructie vergemakkelijkt montage, demontage en inspectie
• Lage wrijving beperkt energieverliezen en ondersteunt een stabiele werking
• Verlengde levensduur dankzij een geoptimaliseerde belastingverdeling
• Eenvoudige axiale fixatie door geïntegreerde borgringgroef
• Beperkt risico op overmatige voorspanning dankzij aangepaste interne speling
Toepassingen:
Dit SKF NUP ECNRJ/C3VM004 cilinderlager wordt toegepast in mechanismen die een hoog radiaal draagvermogen combineren met een nauwkeurige axiale positionering. Het wordt veel gebruikt in industriële transmissies, met name in vastlageropstellingen van assen die onder gecombineerde belastingen staan.
In reductoren draagt het bij aan de stabilisatie van assen en de opname van krachten afkomstig van tandwielen. Mechanische aandrijfsystemen, zoals elektromotoren en transmissies, profiteren van het vermogen om thermische uitzettingen op te vangen zonder in te boeten op betrouwbaarheid.
Dit type lager is ook geschikt voor productie-installaties en roterende machines waar onderhoudsgemak en snelle demontage belangrijke operationele voordelen bieden.
Codering:
• NUP: twee schouders op de buitenring en een vaste schouder met een losse hoekring op de binnenring
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer en/of langere rollen
• NR: groef voor borgring inbegrepen, voor axiale fixatie
• J: geperste stalen kooi, geleid door de rollen
• C3: hogere interne radiale speling dan normaal
• VM004: specifieke uitvoering met interne aanpassingen volgens toepassingsvereisten
Kenmerken:
Dit SKF cilinderlager van het type NUP ECNRJ/C3VM004 behoort tot het assortiment eenrijige cilinderlagers en is ontworpen om hoge radiale belastingen te dragen met behoud van een laag wrijvingsniveau. De combinatie van twee schouders op de buitenring en een systeem van een vaste schouder met een losse hoekring op de binnenring maakt een axiale positionering van de as in beide richtingen mogelijk, met een beperkte axiale belastbaarheid.
De geoptimaliseerde inwendige constructie verbetert de belastingverdeling en verlengt de levensduur, ook bij hoge belastingen. De verhoogde interne radiale speling (C3) maakt het mogelijk lichte thermische uitzettingen op te vangen. De geperste stalen kooi, geleid door de rollen, zorgt voor een stabiele werking bij matige toerentallen. De geïntegreerde groef voor borgring vereenvoudigt de axiale positionering van het lager in het huis.
Dankzij het scheidbare ontwerp kan de binnenring eenvoudig worden gedemonteerd en vervangen. Deze constructie vergemakkelijkt onderhouds- en inspectiewerkzaamheden en biedt flexibiliteit bij de installatie.
Onderhoud:
De werking van dit type lager vereist een aangepaste smering. Het doel is het behouden van een stabiele smeerfilm tussen rollen en loopbanen. Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden, met name bij hoge belastingen, wordt gekozen voor vet- of oliesmering.
Regelmatige controle van geluid, trillingen en bedrijfstemperatuur maakt het mogelijk de toestand van het lager te bewaken. Een abnormale temperatuurstijging of wijziging in trillingsniveau kan wijzen op smeerproblemen of uitlijnfouten.
Reiniging van componenten tijdens onderhoud helpt de contactoppervlakken te beschermen. Het vermijden van vaste en vloeibare verontreinigingen beperkt voortijdige slijtage en draagt bij aan een stabiele werking op lange termijn.
Belangrijkste voordelen:
• Axiale positionering van de as in beide richtingen, geschikt voor vastlageropstellingen
• Scheidbare constructie vergemakkelijkt montage, demontage en inspectie
• Lage wrijving beperkt energieverliezen en ondersteunt een stabiele werking
• Verlengde levensduur dankzij een geoptimaliseerde belastingverdeling
• Eenvoudige axiale fixatie door geïntegreerde borgringgroef
• Beperkt risico op overmatige voorspanning dankzij aangepaste interne speling
Toepassingen:
Dit SKF NUP ECNRJ/C3VM004 cilinderlager wordt toegepast in mechanismen die een hoog radiaal draagvermogen combineren met een nauwkeurige axiale positionering. Het wordt veel gebruikt in industriële transmissies, met name in vastlageropstellingen van assen die onder gecombineerde belastingen staan.
In reductoren draagt het bij aan de stabilisatie van assen en de opname van krachten afkomstig van tandwielen. Mechanische aandrijfsystemen, zoals elektromotoren en transmissies, profiteren van het vermogen om thermische uitzettingen op te vangen zonder in te boeten op betrouwbaarheid.
Dit type lager is ook geschikt voor productie-installaties en roterende machines waar onderhoudsgemak en snelle demontage belangrijke operationele voordelen bieden.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in both directions
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x116,6x116,6 mm |
| Logistiek gewicht | 1233,5 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 116,6 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 6700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 112000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 127000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 237,46 excl. BTW
/ stuk
€ 287,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
