Referenties
SKF:NJ 222 ECML/C4
Rubix:03476852
Fabrikant:48493
EAN:7316571139906



Productdetails : SKF NJ 222 ECML/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit SKF cilinderlager is ontworpen voor omgevingen die worden blootgesteld aan aanzienlijke thermische belastingen en combineert een hoog radiaal draagvermogen met een doeltreffende compensatie van thermische uitzettingen. Het draagt bij aan de stabiliteit van transmissies onder zware bedrijfsomstandigheden.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Geschikt voor hoge radiale belastingen en axiale positionering in één richting
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer en/of langere rollen, voor een verbeterde lastverdeling
• ML: eendelige, massieve messing vensterkooi, ontworpen voor hoge mechanische belastingen en stabiele werking bij hoge toerentallen
• C4: verhoogde interne radiale speling boven C3-niveau, geschikt voor sterke thermische uitzettingen of zeer strakke perspassingen
Kenmerken:
De verhoogde interne radiale speling maakt het mogelijk dimensionale variaties als gevolg van temperatuurveranderingen of montagebelastingen efficiënter op te vangen. Hierdoor wordt het risico op overmatige klemming tijdens bedrijf beperkt. De aanwezigheid van twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring zorgt voor axiale geleiding in één richting, terwijl in de tegenovergestelde richting een axiale bewegingsvrijheid behouden blijft. Dit is bijzonder nuttig voor het opvangen van thermische uitzettingen of voor het vereenvoudigen van demontage. In combinatie met een geschikte HJ-ring kan deze configuratie indien nodig worden gebruikt voor axiale positionering in beide richtingen.
De geoptimaliseerde inwendige constructie verhoogt het radiale draagvermogen en zorgt voor een gelijkmatigere verdeling van de belastingen dankzij een aangepaste rolgeometrie. Het logaritmische profiel vermindert plaatselijke spanningen en maakt het systeem minder gevoelig voor uitlijningsfouten, terwijl de contactoppervlakken de vorming van een stabiele smeerfilm bevorderen en zo de wrijving beperken. De massieve messing kooi biedt een hoge mechanische weerstand en maakt een stabiele werking bij hoge toerentallen mogelijk. Daarnaast vereenvoudigt de demonteerbare constructie montage, demontage en inspectie.
Onderhoud:
Het behoud van een efficiënte smeerfilm blijft essentieel om een stabiele werking op lange termijn te garanderen. Het smeermiddel moet worden afgestemd op de bedrijfsomstandigheden, met name op belasting, toerental en temperatuur, om de contactoppervlakken optimaal te beschermen.
Door de open constructie is dit lager gevoeliger voor externe verontreinigingen. Daarom is een schone montageomgeving essentieel en moet het binnendringen van vaste deeltjes zoveel mogelijk worden beperkt. Regelmatige controle van de smering helpt vroegtijdige slijtage te voorkomen, terwijl reiniging van de componenten tijdens onderhoudswerkzaamheden bijdraagt aan optimale bedrijfsomstandigheden. Monitoring van trillingen, geluidsniveau en bedrijfstemperatuur maakt het mogelijk afwijkingen zoals smeerproblemen, uitlijnfouten of onjuiste passing vroegtijdig te detecteren. Doordat de binnenring aan één zijde vrij axiaal kan verschuiven, zijn de rollende elementen rechtstreeks toegankelijk voor inspectie, reiniging en onderhoud.
Belangrijkste voordelen:
• Compenseert thermische uitzettingen dankzij verhoogde interne radiale speling en beperkt het risico op overmatige klemming
• Behoudt een stabiele werking, ook bij perspassingen of hoge thermische belasting
• Verbetert de lastverdeling en beperkt lokale spanningsconcentraties
• Vereenvoudigt onderhoudswerkzaamheden dankzij de demonteerbare constructie
• Geschikt voor zware bedrijfsomstandigheden met hoge temperaturen of hoge belastingen
Toepassingen:
Dit type SKF cilinderlager is bijzonder geschikt voor omgevingen met sterke temperatuurvariaties. Het wordt toegepast in industriële installaties die worden blootgesteld aan intensieve thermische cycli, zoals ovens, installaties in de staalindustrie en thermische productielijnen.
In mechanische transmissies, zoals reductoren en tandwielkasten, helpt dit lager de stabiliteit van de as te behouden ondanks montagebelastingen en warmteontwikkeling tijdens bedrijf. Daarnaast wordt het toegepast in krachtige elektromotoren en generatoren, waar een nauwkeurige beheersing van de interne speling essentieel is voor een continue werking. Ook in zware toepassingen, zoals bouwmachines, mijnbouwinstallaties en andere zwaarbelaste industriële systemen, biedt dit lager een hoge tolerantie voor thermische uitzettingen en mechanische belastingen.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Geschikt voor hoge radiale belastingen en axiale positionering in één richting
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer en/of langere rollen, voor een verbeterde lastverdeling
• ML: eendelige, massieve messing vensterkooi, ontworpen voor hoge mechanische belastingen en stabiele werking bij hoge toerentallen
• C4: verhoogde interne radiale speling boven C3-niveau, geschikt voor sterke thermische uitzettingen of zeer strakke perspassingen
Kenmerken:
De verhoogde interne radiale speling maakt het mogelijk dimensionale variaties als gevolg van temperatuurveranderingen of montagebelastingen efficiënter op te vangen. Hierdoor wordt het risico op overmatige klemming tijdens bedrijf beperkt. De aanwezigheid van twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring zorgt voor axiale geleiding in één richting, terwijl in de tegenovergestelde richting een axiale bewegingsvrijheid behouden blijft. Dit is bijzonder nuttig voor het opvangen van thermische uitzettingen of voor het vereenvoudigen van demontage. In combinatie met een geschikte HJ-ring kan deze configuratie indien nodig worden gebruikt voor axiale positionering in beide richtingen.
De geoptimaliseerde inwendige constructie verhoogt het radiale draagvermogen en zorgt voor een gelijkmatigere verdeling van de belastingen dankzij een aangepaste rolgeometrie. Het logaritmische profiel vermindert plaatselijke spanningen en maakt het systeem minder gevoelig voor uitlijningsfouten, terwijl de contactoppervlakken de vorming van een stabiele smeerfilm bevorderen en zo de wrijving beperken. De massieve messing kooi biedt een hoge mechanische weerstand en maakt een stabiele werking bij hoge toerentallen mogelijk. Daarnaast vereenvoudigt de demonteerbare constructie montage, demontage en inspectie.
Onderhoud:
Het behoud van een efficiënte smeerfilm blijft essentieel om een stabiele werking op lange termijn te garanderen. Het smeermiddel moet worden afgestemd op de bedrijfsomstandigheden, met name op belasting, toerental en temperatuur, om de contactoppervlakken optimaal te beschermen.
Door de open constructie is dit lager gevoeliger voor externe verontreinigingen. Daarom is een schone montageomgeving essentieel en moet het binnendringen van vaste deeltjes zoveel mogelijk worden beperkt. Regelmatige controle van de smering helpt vroegtijdige slijtage te voorkomen, terwijl reiniging van de componenten tijdens onderhoudswerkzaamheden bijdraagt aan optimale bedrijfsomstandigheden. Monitoring van trillingen, geluidsniveau en bedrijfstemperatuur maakt het mogelijk afwijkingen zoals smeerproblemen, uitlijnfouten of onjuiste passing vroegtijdig te detecteren. Doordat de binnenring aan één zijde vrij axiaal kan verschuiven, zijn de rollende elementen rechtstreeks toegankelijk voor inspectie, reiniging en onderhoud.
Belangrijkste voordelen:
• Compenseert thermische uitzettingen dankzij verhoogde interne radiale speling en beperkt het risico op overmatige klemming
• Behoudt een stabiele werking, ook bij perspassingen of hoge thermische belasting
• Verbetert de lastverdeling en beperkt lokale spanningsconcentraties
• Vereenvoudigt onderhoudswerkzaamheden dankzij de demonteerbare constructie
• Geschikt voor zware bedrijfsomstandigheden met hoge temperaturen of hoge belastingen
Toepassingen:
Dit type SKF cilinderlager is bijzonder geschikt voor omgevingen met sterke temperatuurvariaties. Het wordt toegepast in industriële installaties die worden blootgesteld aan intensieve thermische cycli, zoals ovens, installaties in de staalindustrie en thermische productielijnen.
In mechanische transmissies, zoals reductoren en tandwielkasten, helpt dit lager de stabiliteit van de as te behouden ondanks montagebelastingen en warmteontwikkeling tijdens bedrijf. Daarnaast wordt het toegepast in krachtige elektromotoren en generatoren, waar een nauwkeurige beheersing van de interne speling essentieel is voor een continue werking. Ook in zware toepassingen, zoals bouwmachines, mijnbouwinstallaties en andere zwaarbelaste industriële systemen, biedt dit lager een hoge tolerantie voor thermische uitzettingen en mechanische belastingen.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38x200x200 mm |
| Logistiek gewicht | 5361,8 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 3600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 365000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 335000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 844,42 excl. BTW
/ stuk
€ 1.021,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
