Referenties
SKF:NU 213 ECP/C3
Rubix:03049886
Fabrikant:15262
EAN:7316577029485

Productdetails : SKF NU 213 ECP/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
De NU ECP/C3 serie van SKF omvat eenrijige cilinderlagers die geschikt zijn voor omgevingen met hoge radiale belastingen en hoge toerentallen. Het scheidbare ontwerp, de verhoogde interne speling en de polymeerkooi vormen de onderscheidende kenmerken van deze serie.
Codering:
• NU: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en geen schouder op de binnenring
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp, met meer en/of langere rollen
• P: kooi in met glasvezelversterkt polyamide, geleid door de rollen
• C3: hogere interne radiale speling dan normaal
Kenmerken:
De NU ECP/C3 serie van SKF is gebaseerd op een specifieke ringgeometrie: de buitenring heeft twee schouders die de rollen op hun plaats houden, terwijl de binnenring volledig zonder schouder is uitgevoerd. Deze asymmetrische opbouw geeft het lager vrije axiale verplaatsing in beide richtingen en beperkt interne spanningen die ontstaan door thermische uitzettingen. Het radiale draagvermogen is hoog dankzij het geoptimaliseerde interne ontwerp (E-uitvoering), dat het aantal rollen of hun lengte verhoogt.
De kooi in glasvezelversterkt polyamide 6.6 draagt bij aan een lagere roterende massa. Hierdoor zijn snellere acceleratie- en remcycli mogelijk, terwijl het geluidsniveau tijdens bedrijf beperkt blijft. De maximale temperatuurbestendigheid bedraagt 120 °C. De interne wrijving blijft laag, wat bijdraagt aan een lange levensduur, zelfs bij hoge belastingen.
Het scheidbare ontwerp vereenvoudigt montage en demontage: de binnenring kan afzonderlijk worden gemonteerd en indien nodig worden vervangen zonder het volledige lager te demonteren. De C3 speling, groter dan de standaardspeling, beschermt het lager tegen overmatige voorspanning bij perspassingen of thermische uitzetting tijdens bedrijf.
Onderhoud:
Een aangepaste smering met vet of olie is noodzakelijk, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. Regelmatige controle van de toestand van het smeermiddel helpt slijtage te beperken en temperatuurstijgingen te beheersen.
Controle van trillingen en geluidsniveau maakt snelle detectie van afwijkingen mogelijk. Ongewone veranderingen kunnen wijzen op uitlijnfouten, verontreiniging van het smeermiddel of interne slijtage.
Periodieke reiniging is vereist om abrasieve deeltjes te verwijderen. De bedrijfstemperatuur moet binnen de grenzen van het kooimateriaal blijven, met name bij uitvoeringen in polyamide.
Belangrijkste voordelen:
• Vrije axiale verplaatsing van de as, wat het opvangen van thermische uitzettingen vergemakkelijkt
• Verlengde levensduur bij toepassingen met hoge radiale belastingen
• Vermindering van interne spanningen in vrijlooplageropstellingen
• Scheidbaar ontwerp vereenvoudigt montage en demontage
• Stille en stabiele werking bij hoge toerentallen
Toepassingen:
Deze eenrijige cilinderlagers worden doorgaans toegepast in vrijlooplageropstellingen, waar de as axiaal moet kunnen bewegen zonder spanningen op te bouwen. Typische toepassingen zijn elektromotoren, industriële reductoren, pompen en blowers.
In elektromotoren worden ze meestal aan de niet-vaste zijde geplaatst om thermische uitzetting van de as op te vangen. Dit verbetert het rendement van de motor en beperkt ongewenste belastingen op de lagers. In industriële reductoren veroorzaakt tandwielwerking warmteontwikkeling, wat leidt tot uitzetting van de aandrijfas. Een lager aan de vrijlooplagerzijde compenseert deze lengteverandering zonder interne voorspanning te genereren. Pompen en blowers werken vaak bij verhoogde temperaturen, wat aanzienlijke asverlenging veroorzaakt. Door deze lagers aan de vrije zijde te plaatsen, worden radiale belastingen opgenomen terwijl de as vrij kan uitzetten.
Codering:
• NU: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en geen schouder op de binnenring
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp, met meer en/of langere rollen
• P: kooi in met glasvezelversterkt polyamide, geleid door de rollen
• C3: hogere interne radiale speling dan normaal
Kenmerken:
De NU ECP/C3 serie van SKF is gebaseerd op een specifieke ringgeometrie: de buitenring heeft twee schouders die de rollen op hun plaats houden, terwijl de binnenring volledig zonder schouder is uitgevoerd. Deze asymmetrische opbouw geeft het lager vrije axiale verplaatsing in beide richtingen en beperkt interne spanningen die ontstaan door thermische uitzettingen. Het radiale draagvermogen is hoog dankzij het geoptimaliseerde interne ontwerp (E-uitvoering), dat het aantal rollen of hun lengte verhoogt.
De kooi in glasvezelversterkt polyamide 6.6 draagt bij aan een lagere roterende massa. Hierdoor zijn snellere acceleratie- en remcycli mogelijk, terwijl het geluidsniveau tijdens bedrijf beperkt blijft. De maximale temperatuurbestendigheid bedraagt 120 °C. De interne wrijving blijft laag, wat bijdraagt aan een lange levensduur, zelfs bij hoge belastingen.
Het scheidbare ontwerp vereenvoudigt montage en demontage: de binnenring kan afzonderlijk worden gemonteerd en indien nodig worden vervangen zonder het volledige lager te demonteren. De C3 speling, groter dan de standaardspeling, beschermt het lager tegen overmatige voorspanning bij perspassingen of thermische uitzetting tijdens bedrijf.
Onderhoud:
Een aangepaste smering met vet of olie is noodzakelijk, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. Regelmatige controle van de toestand van het smeermiddel helpt slijtage te beperken en temperatuurstijgingen te beheersen.
Controle van trillingen en geluidsniveau maakt snelle detectie van afwijkingen mogelijk. Ongewone veranderingen kunnen wijzen op uitlijnfouten, verontreiniging van het smeermiddel of interne slijtage.
Periodieke reiniging is vereist om abrasieve deeltjes te verwijderen. De bedrijfstemperatuur moet binnen de grenzen van het kooimateriaal blijven, met name bij uitvoeringen in polyamide.
Belangrijkste voordelen:
• Vrije axiale verplaatsing van de as, wat het opvangen van thermische uitzettingen vergemakkelijkt
• Verlengde levensduur bij toepassingen met hoge radiale belastingen
• Vermindering van interne spanningen in vrijlooplageropstellingen
• Scheidbaar ontwerp vereenvoudigt montage en demontage
• Stille en stabiele werking bij hoge toerentallen
Toepassingen:
Deze eenrijige cilinderlagers worden doorgaans toegepast in vrijlooplageropstellingen, waar de as axiaal moet kunnen bewegen zonder spanningen op te bouwen. Typische toepassingen zijn elektromotoren, industriële reductoren, pompen en blowers.
In elektromotoren worden ze meestal aan de niet-vaste zijde geplaatst om thermische uitzetting van de as op te vangen. Dit verbetert het rendement van de motor en beperkt ongewenste belastingen op de lagers. In industriële reductoren veroorzaakt tandwielwerking warmteontwikkeling, wat leidt tot uitzetting van de aandrijfas. Een lager aan de vrijlooplagerzijde compenseert deze lengteverandering zonder interne voorspanning te genereren. Pompen en blowers werken vaak bij verhoogde temperaturen, wat aanzienlijke asverlenging veroorzaakt. Door deze lagers aan de vrije zijde te plaatsen, worden radiale belastingen opgenomen terwijl de as vrij kan uitzetten.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x120x120 mm |
| Logistiek gewicht | 1013 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 6300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 118000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 122000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,24 excl. BTW
/ stuk
€ 126,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
