Referenties
SKF:NJ 320 ECM/C4VA301
Rubix:03474909
Fabrikant:13981
EAN:7316570203592

Productdetails : SKF NJ 320 ECM/C4/VA301 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 47x215x215 mm |
| Logistiek gewicht | 8675 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 47 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 3200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 440000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 450000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 959,40 excl. BTW
/ stuk
€ 1.160,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
