INA SL 18 1884 E/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderrollagers SL1818
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:SL181884-E-C3
Rubix:03114740
Fabrikant:0153822730030
EAN:4012802764888

Documenten
Productdetails : INA SL 18 1884 E/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
De INA SL1818 serie cilinderlagers combineert een hoog radiaal draagvermogen met een semi-vastlagerfunctie binnen een compacte inbouwruimte. Deze C3 uitvoering vangt thermische uitzetting op zonder overmatige interne voorspanning te veroorzaken.
Codering:
• SL1818: eenrijig volrollig cilinderlager met twee schouders op de binnenring en één schouder op de buitenring.
• E: uitvoering met verhoogd draagvermogen dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie.
• C3: hogere radiale interne speling dan de normale speling, bedoeld ter compensatie van nauwe passingen en thermische uitzetting.
Kenmerken:
Het INA cilinderlager uit de SL1818 serie is een eenrijig volrollig cilinderlager zonder kooi. De binnenring is voorzien van twee vaste schouders, terwijl de buitenring slechts één schouder heeft. Dankzij deze constructie kan de as zich binnen bepaalde grenzen axiaal ten opzichte van de behuizing verplaatsen, zonder interne spanningen in het lager te veroorzaken. Deze axiale verplaatsing vindt daardoor vrijwel zonder extra wrijving tijdens het draaien plaats.
De semi-vastlagerfunctie vloeit rechtstreeks voort uit deze constructie: het lager geleidt de as axiaal in één richting, terwijl het zich in de tegenovergestelde richting als vrijlager gedraagt. Een geïntegreerde borgvoorziening op de buitenring houdt het lager tijdens transport, opslag en montage bijeen. Deze voorziening blijft na de montage aanwezig en mag niet aan axiale belastingen worden blootgesteld. Indien nodig kan zij worden verwijderd om de demontage te vergemakkelijken, waardoor het lager demonteerbaar wordt.
De E-uitvoering is voorzien van een geoptimaliseerde interne geometrie die het radiale draagvermogen verhoogt ten opzichte van de standaarduitvoering. Het suffix C3 geeft aan dat het lager beschikt over een grotere radiale interne speling dan normaal, wat bijzonder gunstig is bij nauwe passingen of toepassingen met sterke temperatuurschommelingen.
Onderhoud:
Omdat dit lager open is uitgevoerd en niet over geïntegreerde afdichtingen beschikt, zijn bijzondere voorzorgsmaatregelen noodzakelijk. Bescherm het lager tijdens opslag, hantering en bedrijf tegen het binnendringen van vaste verontreinigingen, vloeistoffen en abrasieve deeltjes. Een schone montageomgeving is essentieel om voortijdige beschadiging van de contactvlakken te voorkomen. Regelmatige controle van trillingsniveau, bedrijfstemperatuur en geluidsniveau maakt het mogelijk beginnende slijtage of smeerproblemen tijdig te detecteren. Controleer tevens of de hoekafwijking beperkt blijft tot maximaal 4 boogminuten.
Lagers uit de SL1818 serie worden zonder smeervet geleverd. Vóór ingebruikname moeten zij worden gesmeerd met olie of vet. De keuze van het smeermiddel moet worden afgestemd op de bedrijfsomstandigheden, zoals toerental, temperatuur, belasting en omgevingsfactoren.
Belangrijkste Voordelen:
• Hoog radiaal draagvermogen binnen een compacte inbouwruimte, waardoor compacte lagerconstructies mogelijk zijn, ook bij hoge belastingen.
• De E-uitvoering verhoogt het radiale draagvermogen zonder wijziging van de buitenafmetingen, waardoor upgrades of vervanging op bestaande machines eenvoudig kunnen worden uitgevoerd.
• De C3 speling voorkomt overmatige interne voorspanning bij nauwe passingen en temperatuurschommelingen, waardoor de effectieve levensduur wordt verlengd.
• De geïntegreerde borgvoorziening vereenvoudigt transport, opslag en montage en voorkomt onbedoelde demontage.
• De volrollige uitvoering zonder kooi maakt bijzonder hoge radiale belastingen bij lage toerentallen mogelijk, waar lagers met kooi hun grenzen bereiken.
Toepassingen:
De INA SL1818 serie is ontwikkeld voor toepassingen waarbij de radiale belasting overheerst en de beheersing van de axiale verplaatsing een belangrijk onderdeel van het ontwerp vormt. In een industriële machine vervult dit lager doorgaans de functie van semi-vastlager: het neemt de radiale belasting op en verzorgt de axiale positionering in één richting, terwijl de thermische uitzetting van de as in de tegenovergestelde richting vrij kan worden opgevangen zonder extra krachten te veroorzaken.
Mechanische aandrijvingen van machines die buiten worden gebruikt, worden blootgesteld aan aanzienlijke temperatuurverschillen tussen een koude start en de normale bedrijfstemperatuur. De C3 speling helpt daarbij overmatige interne voorspanning of vastlopen te voorkomen.
Ook zware productie-installaties, zoals walsinstallaties, persen, verdichters en brekers, profiteren van het hoge draagvermogen van de SL1818 serie binnen een compacte inbouwruimte. Daarnaast vormen krachtige elektromotoren een typisch toepassingsgebied, waarbij de C3 speling de thermische uitzetting van de as als gevolg van de opwarming van de wikkelingen compenseert.
Codering:
• SL1818: eenrijig volrollig cilinderlager met twee schouders op de binnenring en één schouder op de buitenring.
• E: uitvoering met verhoogd draagvermogen dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie.
• C3: hogere radiale interne speling dan de normale speling, bedoeld ter compensatie van nauwe passingen en thermische uitzetting.
Kenmerken:
Het INA cilinderlager uit de SL1818 serie is een eenrijig volrollig cilinderlager zonder kooi. De binnenring is voorzien van twee vaste schouders, terwijl de buitenring slechts één schouder heeft. Dankzij deze constructie kan de as zich binnen bepaalde grenzen axiaal ten opzichte van de behuizing verplaatsen, zonder interne spanningen in het lager te veroorzaken. Deze axiale verplaatsing vindt daardoor vrijwel zonder extra wrijving tijdens het draaien plaats.
De semi-vastlagerfunctie vloeit rechtstreeks voort uit deze constructie: het lager geleidt de as axiaal in één richting, terwijl het zich in de tegenovergestelde richting als vrijlager gedraagt. Een geïntegreerde borgvoorziening op de buitenring houdt het lager tijdens transport, opslag en montage bijeen. Deze voorziening blijft na de montage aanwezig en mag niet aan axiale belastingen worden blootgesteld. Indien nodig kan zij worden verwijderd om de demontage te vergemakkelijken, waardoor het lager demonteerbaar wordt.
De E-uitvoering is voorzien van een geoptimaliseerde interne geometrie die het radiale draagvermogen verhoogt ten opzichte van de standaarduitvoering. Het suffix C3 geeft aan dat het lager beschikt over een grotere radiale interne speling dan normaal, wat bijzonder gunstig is bij nauwe passingen of toepassingen met sterke temperatuurschommelingen.
Onderhoud:
Omdat dit lager open is uitgevoerd en niet over geïntegreerde afdichtingen beschikt, zijn bijzondere voorzorgsmaatregelen noodzakelijk. Bescherm het lager tijdens opslag, hantering en bedrijf tegen het binnendringen van vaste verontreinigingen, vloeistoffen en abrasieve deeltjes. Een schone montageomgeving is essentieel om voortijdige beschadiging van de contactvlakken te voorkomen. Regelmatige controle van trillingsniveau, bedrijfstemperatuur en geluidsniveau maakt het mogelijk beginnende slijtage of smeerproblemen tijdig te detecteren. Controleer tevens of de hoekafwijking beperkt blijft tot maximaal 4 boogminuten.
Lagers uit de SL1818 serie worden zonder smeervet geleverd. Vóór ingebruikname moeten zij worden gesmeerd met olie of vet. De keuze van het smeermiddel moet worden afgestemd op de bedrijfsomstandigheden, zoals toerental, temperatuur, belasting en omgevingsfactoren.
Belangrijkste Voordelen:
• Hoog radiaal draagvermogen binnen een compacte inbouwruimte, waardoor compacte lagerconstructies mogelijk zijn, ook bij hoge belastingen.
• De E-uitvoering verhoogt het radiale draagvermogen zonder wijziging van de buitenafmetingen, waardoor upgrades of vervanging op bestaande machines eenvoudig kunnen worden uitgevoerd.
• De C3 speling voorkomt overmatige interne voorspanning bij nauwe passingen en temperatuurschommelingen, waardoor de effectieve levensduur wordt verlengd.
• De geïntegreerde borgvoorziening vereenvoudigt transport, opslag en montage en voorkomt onbedoelde demontage.
• De volrollige uitvoering zonder kooi maakt bijzonder hoge radiale belastingen bij lage toerentallen mogelijk, waar lagers met kooi hun grenzen bereiken.
Toepassingen:
De INA SL1818 serie is ontwikkeld voor toepassingen waarbij de radiale belasting overheerst en de beheersing van de axiale verplaatsing een belangrijk onderdeel van het ontwerp vormt. In een industriële machine vervult dit lager doorgaans de functie van semi-vastlager: het neemt de radiale belasting op en verzorgt de axiale positionering in één richting, terwijl de thermische uitzetting van de as in de tegenovergestelde richting vrij kan worden opgevangen zonder extra krachten te veroorzaken.
Mechanische aandrijvingen van machines die buiten worden gebruikt, worden blootgesteld aan aanzienlijke temperatuurverschillen tussen een koude start en de normale bedrijfstemperatuur. De C3 speling helpt daarbij overmatige interne voorspanning of vastlopen te voorkomen.
Ook zware productie-installaties, zoals walsinstallaties, persen, verdichters en brekers, profiteren van het hoge draagvermogen van de SL1818 serie binnen een compacte inbouwruimte. Daarnaast vormen krachtige elektromotoren een typisch toepassingsgebied, waarbij de C3 speling de thermische uitzetting van de as als gevolg van de opwarming van de wikkelingen compenseert.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 46x520x520 mm |
| Logistiek gewicht | 20880 g |
| Binnendiameter | 420 mm |
| Buitendiameter | 520 mm |
| Breedte | 46 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 430 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1420000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 680000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.033,06 excl. BTW
/ stuk
€ 9.720,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
