Referenties
SKF:NJ 218 ECM
Rubix:03474759
Fabrikant:13361
EAN:7316576624209



Productdetails : SKF NJ 218 ECM CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit SKF eenrijige cilinderlager is ontworpen voor het opnemen van hoge radiale belastingen bij hoge toerentallen. De demonteerbare constructie en de NJ-opbouw vereenvoudigen de montage en maken axiale verplaatsing in één richting mogelijk.
Codering:
• NJ: twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer en/of langere rollen
• M: massieve messing kooi
Kenmerken:
Binnen deze SKF-serie is dit eenrijige cilinderlager ontworpen voor hoge radiale belastingen en hoge toerentallen. Type NJ is voorzien van twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Deze configuratie maakt axiale geleiding van de as in één richting mogelijk. Door toevoeging van een geschikte HJ-ring (afzonderlijk verkrijgbaar) kan axiale positionering in beide richtingen worden gerealiseerd wanneer de toepassing dit vereist.
De geoptimaliseerde inwendige constructie, gekoppeld aan de EC-uitvoering, verbetert de verdeling van de belastingen en verhoogt het radiale draagvermogen. De massieve messing kooi (M) zorgt voor een hoge mechanische robuustheid en een stabiele werking, zowel bij hoge toerentallen als onder zware belasting. De constructie behoudt een lage wrijving en bevordert de vorming van een stabiele smeerfilm.
De demonteerbare constructie vormt een belangrijk kenmerk van deze SKF serie. De binnenring kan in één richting vrij axiaal verschuiven en van de overige lagercomponenten worden gescheiden. Dit ontwerp vereenvoudigt niet alleen demontage, maar ook onderhoudsinspecties.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit SKF cilinderlager vereist een aangepaste smering om de smeerfilm te behouden, die essentieel is voor de lage wrijving van deze constructie. Regelmatige controle van de conditie van het smeermiddel, de reinheid van de componenten en de toestand van de loopbanen blijft daarom belangrijk. Tijdens onderhoudswerkzaamheden vereenvoudigt de demonteerbare constructie demontage, reiniging, visuele inspectie en hermontage. Monitoring van geluidsniveau en trillingen maakt het eveneens mogelijk verslechtering van de werking of uitlijningsafwijkingen vroegtijdig te detecteren. Het temperatuurbereik en de nasmeerintervallen zijn afhankelijk van het mechanisme waarin het lager wordt toegepast.
Belangrijkste voordelen:
• Hoge radiale draagcapaciteit: geschikt voor mechanische systemen die onderhevig zijn aan zware en continue belastingen
• Demonteerbare constructie: vereenvoudigt montage, demontage en onderhoud van mechanische assemblages
• Verhoogd radiaal draagvermogen (EC): verbetert de lastverdeling en ondersteunt prestaties onder zware belasting
• Massieve messing kooi (M): zorgt voor een hoge mechanische stabiliteit, met name in industriële transmissies
• Flexibele axiale positionering: maakt axiale geleiding in één richting mogelijk, of in beide richtingen in combinatie met een geschikte ring (niet meegeleverd)
Toepassingen:
Deze SKF serie wordt toegepast in mechanische systemen waar hoge radiale belastingen optreden en hoge toerentallen vereist zijn. Dit cilinderlager is bijzonder geschikt voor reductoren, industriële transmissies en roterende systemen waarbij de as axiaal in één richting moet worden gepositioneerd. In deze configuraties dragen de combinatie van lage wrijving, hoge stijfheid en groot radiaal draagvermogen bij aan een stabiele werking. Ook in installaties waar onderhoudswerkzaamheden eenvoudig moeten blijven, biedt de demonteerbare constructie duidelijke voordelen bij montage, demontage en inspectie. In combinatie met een geschikte ring, afzonderlijk gemonteerd, kan type NJ ook bijdragen aan axiale positionering in beide richtingen wanneer de mechanische configuratie dit vereist.
Codering:
• NJ: twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer en/of langere rollen
• M: massieve messing kooi
Kenmerken:
Binnen deze SKF-serie is dit eenrijige cilinderlager ontworpen voor hoge radiale belastingen en hoge toerentallen. Type NJ is voorzien van twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Deze configuratie maakt axiale geleiding van de as in één richting mogelijk. Door toevoeging van een geschikte HJ-ring (afzonderlijk verkrijgbaar) kan axiale positionering in beide richtingen worden gerealiseerd wanneer de toepassing dit vereist.
De geoptimaliseerde inwendige constructie, gekoppeld aan de EC-uitvoering, verbetert de verdeling van de belastingen en verhoogt het radiale draagvermogen. De massieve messing kooi (M) zorgt voor een hoge mechanische robuustheid en een stabiele werking, zowel bij hoge toerentallen als onder zware belasting. De constructie behoudt een lage wrijving en bevordert de vorming van een stabiele smeerfilm.
De demonteerbare constructie vormt een belangrijk kenmerk van deze SKF serie. De binnenring kan in één richting vrij axiaal verschuiven en van de overige lagercomponenten worden gescheiden. Dit ontwerp vereenvoudigt niet alleen demontage, maar ook onderhoudsinspecties.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit SKF cilinderlager vereist een aangepaste smering om de smeerfilm te behouden, die essentieel is voor de lage wrijving van deze constructie. Regelmatige controle van de conditie van het smeermiddel, de reinheid van de componenten en de toestand van de loopbanen blijft daarom belangrijk. Tijdens onderhoudswerkzaamheden vereenvoudigt de demonteerbare constructie demontage, reiniging, visuele inspectie en hermontage. Monitoring van geluidsniveau en trillingen maakt het eveneens mogelijk verslechtering van de werking of uitlijningsafwijkingen vroegtijdig te detecteren. Het temperatuurbereik en de nasmeerintervallen zijn afhankelijk van het mechanisme waarin het lager wordt toegepast.
Belangrijkste voordelen:
• Hoge radiale draagcapaciteit: geschikt voor mechanische systemen die onderhevig zijn aan zware en continue belastingen
• Demonteerbare constructie: vereenvoudigt montage, demontage en onderhoud van mechanische assemblages
• Verhoogd radiaal draagvermogen (EC): verbetert de lastverdeling en ondersteunt prestaties onder zware belasting
• Massieve messing kooi (M): zorgt voor een hoge mechanische stabiliteit, met name in industriële transmissies
• Flexibele axiale positionering: maakt axiale geleiding in één richting mogelijk, of in beide richtingen in combinatie met een geschikte ring (niet meegeleverd)
Toepassingen:
Deze SKF serie wordt toegepast in mechanische systemen waar hoge radiale belastingen optreden en hoge toerentallen vereist zijn. Dit cilinderlager is bijzonder geschikt voor reductoren, industriële transmissies en roterende systemen waarbij de as axiaal in één richting moet worden gepositioneerd. In deze configuraties dragen de combinatie van lage wrijving, hoge stijfheid en groot radiaal draagvermogen bij aan een stabiele werking. Ook in installaties waar onderhoudswerkzaamheden eenvoudig moeten blijven, biedt de demonteerbare constructie duidelijke voordelen bij montage, demontage en inspectie. In combinatie met een geschikte ring, afzonderlijk gemonteerd, kan type NJ ook bijdragen aan axiale positionering in beide richtingen wanneer de mechanische configuratie dit vereist.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x160x160 mm |
| Logistiek gewicht | 2790 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 4500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 220000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 208000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 637,85 excl. BTW
/ stuk
€ 771,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
