FAG NJ 2324 E/XL/MCA/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG

Rolling and Plain Bearings

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:NJ2324-E-XL-M1A-C4
FAG:NJ2324-E-XL-MCA-C4
Rubix:A0693570
Fabrikant:0954471720040
EAN:4054372632679
FAG NJ 2324 E/XL/MCA/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Breedte86 mm
Type lagerspelingc4
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG NJ 2324 E/XL/MCA/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-MCA, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter120 mm
Breedte86 mm
Type lagerspelingc4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1010000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr930000 N
€ 3.031,67 excl. BTW
/ stuk
€ 3.668,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen