Referenties
FAG:NU2348-EX-M1A-C3
Rubix:03019300
Fabrikant:0389117360030
EAN:4012801629348

Productdetails : FAG NU 2348 EX/M1A/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilindrische rollager NU..-EX-M1A, met kooi, enkele rij, niet-locatie lager, 2 ribben op buitenring, 0 ribben op binnenring (glad), type NU, Loopaccuratesse in P6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 147590 g |
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendiameter | 500 mm |
| Breedte | 155 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 750 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3750000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2600000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14.355,29 excl. BTW
/ stuk
€ 17.369,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
