Referenties
SKF:NUP 2208 ECJ/VB067
Rubix:03800514
Fabrikant:103697
EAN:7316571262505



Productdetails : SKF NUP 2208 ECJ/VB067 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in both directions
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x80x80 mm |
| Logistiek gewicht | 528 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 9500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 75000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 81500 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,84 excl. BTW
/ stuk
€ 149,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
