Referenties
SKF:NU 1011 ECP/C5
Rubix:03800298
Fabrikant:14841
EAN:7316570866308

Productdetails : SKF NU 1011 ECP/C5 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 390,4 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Type lagerspeling | c5 |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 8500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 69500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 65500 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,25 excl. BTW
/ stuk
€ 172,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
