SKF AL-BC2-0153 CILINDERLAGER

Cilinderrollager buitenring met rollenset SKF

Zie technische informatie

Referenties

SKF:AL-BC2-0153
Rubix:03473272
Fabrikant:125514
EAN:7316571496054
SKF AL-BC2-0153 CILINDERLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter57,09 mm
Breedte26,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF AL-BC2-0153 CILINDERLAGER


Cilinderrollagers, afmetingen conform DIN 5412-1, enkele rij.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)26,5x57,09x57,09 mm
Logistiek gewicht192 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter57,09 mm
Breedte26,5 mm
Type lagerspelingc2
Afdichtingopen
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode84825000
€ 65,23 excl. BTW
/ stuk
€ 78,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen