NSK NU 307 EW CILINDERLAGER EENRIJIG

Cilinderrollager NU3

Zie technische informatie

Referenties

NSK:NU307EW
Rubix:03497802
Fabrikant:NU307EW N
EAN:0029176581168
NSK NU 307 EW CILINDERLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK NU 307 EW CILINDERLAGER EENRIJIG


NSK cilinderrollagers hebben een hoog radiaal draagvermogen door het lijncontact tussen het walslichaam en de loopbanen en zijn bijzonder geschikt voor toepassingen met hoge snelheden. Met een gepatenteerd kooiontwerp voor hoge sterkte, in plaatstaal, messing of polyamide uitvoering, zorgen ze voor een lage geluids- en warmteontwikkeling. Voor meer geavanceerde toepassingen is een selectie van hoogontwikkelde speciale materialen voor de productie van wentellagers beschikbaar.
Het cilindrische rollager van SKF één rij NSK

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht500 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Aangepaste tariefcode84825000
€ 6.560,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 7.937,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen