NSK NUP 205 ET CILINDERLAGER EENRIJIG

Cilinderrollager NUP23

Zie technische informatie

Referenties

NSK:NUP205ET
Rubix:03498150
Fabrikant:NUP205ET N
EAN:00029176067860
NSK NUP 205 ET CILINDERLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK NUP 205 ET CILINDERLAGER EENRIJIG


NSK cilinderrollagers hebben een hoog radiaal draagvermogen door het lijncontact tussen het walslichaam en de loopbanen en zijn bijzonder geschikt voor toepassingen met hoge snelheden. Met een gepatenteerd kooiontwerp voor hoge sterkte, in plaatstaal, messing of polyamide uitvoering, zorgen ze voor een lage geluids- en warmteontwikkeling. Voor meer geavanceerde toepassingen is een selectie van hoogontwikkelde speciale materialen voor de productie van wentellagers beschikbaar.
Het cilindrische rollager van SKF één rij NSK

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht138 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Aangepaste tariefcode84825000
€ 42,26 excl. BTW
/ stuk
€ 51,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen