Referenties
FAG:NUP410-XL-M1
Rubix:A0693646
Fabrikant:0390300160000
EAN:4012802354300

Productdetails : FAG NUP 410 XL/M1 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderrollagers
Cilinderrollager enkelrijig, messingkooi FAG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2340 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 827,91 excl. BTW
/ stuk
€ 1.001,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen