Referenties
Vervangen ref.:SL04140-PP-C3
INA:SL04140-D-PP-C3
Rubix:03115333
Fabrikant:0897727920030
EAN:4054369688337

Productdetails : INA SL 04 140 D/PP/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderrollager SL04..-D-PP, volrollig, tweerijig, vastlager, centrale rib aan buitenring, 3 ribben aan binnenring, type SL04
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 840000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 445000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.221,99 excl. BTW
/ stuk
€ 1.478,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
