Referenties
INA:SL192348-TB-BR
Rubix:03119179
Fabrikant:0547121650000
EAN:4054364743659

Productdetails : INA SL 19 2348 TB/BR CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderrollager SL1923, volrollig, rollenset zelfhoudend, eenrijig, semi-lager, 2 ribben op buitenring, 1 rib op binnenring, type SL19
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendiameter | 500 mm |
| Breedte | 155 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Referentietoerental | 500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3800000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2900000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24.190,68 excl. BTW
/ stuk
€ 29.270,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
