FAG N 1011 M1/SP CILINDERLAGER EENRIJIG

N..-D-TVP-SP-XL

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:N1011-M1-SP
FAG:N1011-D-TVP-SP-XL
Rubix:03180070
Fabrikant:0929544800000
EAN:4054371090494
FAG N 1011 M1/SP CILINDERLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG N 1011 M1/SP CILINDERLAGER EENRIJIG


Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
Deze FAG cilinderlagers zijn ontworpen voor uiterst nauwkeurige montage op een conische as of bus. Ze combineren een lichte polyamidekooi met een geoptimaliseerde contactgeometrie.

Codering:
• N: eenrijig cilinderlager met twee schouders op de binnenring en geen schouder op de buitenring.
• D: FAG-aanduiding voor een gewijzigde interne constructie (doorgaans geassocieerd met SP-lagers).
• K: conische boring met een coniciteit van 1:12, voor montage door progressieve opspanning op een conische as of bus.
• TVP: kooi van met glasvezel versterkt polyamide 66.
• SP: superprecisieklasse voor spiltoepassingen (maatnauwkeurigheid vergelijkbaar met P5, loopnauwkeurigheid vergelijkbaar met P4, zeer geringe rondloopafwijking).
• XL: X-Life-label, met hogere dynamische basisdraagvermogens, een meer dan 70% langere nominale levensduur, geoptimaliseerde contactvlakken en een lagere wrijving en warmteontwikkeling.

Kenmerken:
Deze FAG cilinderlagers zijn scheidbaar: de buitenring kan afzonderlijk worden verwijderd van het geheel bestaande uit binnenring, kooi en rollen. Deze scheidbaarheid vereenvoudigt montage en demontage, vooral in constructies waar de toegankelijkheid beperkt is. De conische boring met een coniciteit van 1:12 onderscheidt deze serie bovendien van uitvoeringen met een cilindrische boring. Ze maakt een progressieve opspanning op een conische as of adapterhuls mogelijk, waardoor de interne radiale speling tijdens de montage nauwkeurig kan worden ingesteld. Deze bevestigingsmethode is bijzonder geschikt voor lange assen die onderhevig zijn aan maatveranderingen.
De SP-precisieklasse plaatst deze lagers in een categorie die bestemd is voor toepassingen waar een zeer hoge rotatienauwkeurigheid vereist is bij hoge radiale belastingen. Met eigenschappen die dicht bij de P4- en P5-klassen liggen, garandeert zij een zeer geringe rondloopafwijking en een hoge rotatiestabiliteit. Hierdoor kunnen constructies worden gerealiseerd die een hoge maatnauwkeurigheid combineren met een grote radiale stijfheid en een hoge draagcapaciteit.
Als loslager maakt de N-configuratie compensatie van asverlengingen mogelijk rechtstreeks tussen de rollen en de loopbaan zonder schouder, zonder ongewenste spanningen te genereren. Axiale belastingen worden daarentegen niet door dit lager opgenomen. De TVP-kooi, vervaardigd uit met glasvezel versterkt polyamide 66, verlaagt het totale traagheidsmoment van het lager en maakt intensievere acceleratie- en remcycli mogelijk. De thermische bestendigheid is beperkt tot 120 °C.
Het X-Life-label vervolledigt deze constructie. Dankzij homogener afgewerkte contactvlakken en geavanceerde productietechnieken nemen de dynamische basisdraagvermogens gemiddeld met 18% toe ten opzichte van klassieke uitvoeringen. Hierdoor ligt de nominale levensduur meer dan 70% hoger dan bij standaardlagers. De verminderde wrijving beperkt de temperatuurstijging en belast het smeermiddel minder, waardoor de onderhoudsintervallen kunnen worden verlengd.

Onderhoud:
Deze FAG cilinderlagers worden geleverd zonder geïntegreerde afdichting. Daarom moeten zij worden gemonteerd in een lagerhuis dat beschermd is tegen externe verontreiniging. Tijdens de montage is bijzondere zorg vereist: stof, spanen en vocht moeten uit de boring en van de loopbanen worden gehouden.
Smering is essentieel en moet continu worden gewaarborgd in functie van de bedrijfsomstandigheden. De keuze van het smeermiddel heeft een directe invloed op de levensduur van de TVP-kooi in polyamide 66. Bepaalde synthetische smeermiddelen kunnen het polyamide op lange termijn aantasten. Voor ingebruikname moet daarom altijd worden gecontroleerd of het smeermiddel compatibel is met dit materiaal.
Regelmatige controle van geluid en trillingen vormt een betrouwbare indicator voor de toestand van het lager. Een stijging van het geluidsniveau of een verandering in het trillingsgedrag kan wijzen op verontreiniging, degradatie van het smeermiddel of oppervlaktevermoeiing. Ook de bedrijfstemperatuur moet worden opgevolgd: een abnormale stijging wijst vaak op onvoldoende smering of een te hoge radiale belasting. De temperatuur mag niet hoger worden dan 120 °C om beschadiging van de kooi te voorkomen.
Bij montage op een conische boring moet de interne radiale speling worden gecontroleerd aan de hand van de verplaatsing van de ring op de conus of met behulp van voelermaatjes. Een te geringe of te grote opspanning verslechtert de contactomstandigheden en verkort de levensduur.

Belangrijkste Voordelen:
• De scheidbaarheid van de buitenring vereenvoudigt montage- en demontagewerkzaamheden en verkort de onderhoudstijd.
• De conische boring met een coniciteit van 1:12 maakt een nauwkeurige instelling van de interne radiale speling mogelijk, wat bijdraagt aan een stabiel lagergedrag onder wisselende belastingen.
• De TVP-kooi van met glasvezel versterkt polyamide verlaagt de massa van het draaiende geheel en maakt toepassingen met frequente acceleratie- en remcycli mogelijk.
• Dankzij het X-Life-label is de nominale levensduur langer dan bij standaarduitvoeringen, waardoor vervangingsintervallen worden verlengd en de totale eigendomskosten dalen.
• De verminderde wrijving als gevolg van de geoptimaliseerde contactvlakken beperkt de interne warmteontwikkeling, waardoor het smeermiddel beter behouden blijft en de nasmeerintervallen worden verlengd.
• De SP-precisieklasse garandeert een zeer geringe rondloopafwijking en een rotatienauwkeurigheid die dicht bij P4 ligt, voorwaarden die essentieel zijn voor stabiele bewerkingen en een constante productkwaliteit.

Toepassingen:
Deze FAG cilinderlagers worden voornamelijk toegepast in werktuigmachines met roterende spil, waar rotatienauwkeurigheid en radiale stijfheid van cruciaal belang zijn. Bewerkingscentra, CNC-draaibanken en slijpmachines profiteren rechtstreeks van de SP-precisieklasse en de X-Life-geometrie: de hoge rotatiestabiliteit beperkt trillingen tijdens de bewerking en draagt bij aan een uitstekende oppervlaktekwaliteit van de geproduceerde onderdelen.
De loslagerconfiguratie, zonder opname van axiale belastingen, is bijzonder geschikt voor lange assen waarbij thermische uitzettingen moeten worden gecompenseerd zonder spanningen op het lagerhuis uit te oefenen. Dit is onder meer het geval bij industriële motoren, algemene aandrijvingen en reductoren met een hoog traagheidsmoment, waar de aslengte tijdens bedrijf verandert onder invloed van de ontwikkelde warmte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte18 mm
Type lagerspelingc1
Kokerpolyamide
Statische basisbelasting, radiaal - C0r48500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr48000 N
€ 721,99 excl. BTW
/ stuk
€ 873,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen