INA SL 18 1844 A/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderrollagers SL1818
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:SL181844-A-C3
Rubix:03119537
Fabrikant:0011965100030
EAN:4012802153101

Documenten
Productdetails : INA SL 18 1844 A/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
De INA SL1818 serie is ontwikkeld voor industriële toepassingen waarbij compactheid niet ten koste mag gaan van het draagvermogen. Deze eenrijige volrollige cilinderlagers combineren een zeer hoog radiaal draagvermogen met een geïntegreerde semi-vastlagerfunctie.
Codering:
• SL1818: serie eenrijige volrollige cilinderlagers met geïntegreerde semi-vastlagerfunctie.
• A: geoptimaliseerde interne constructie ten opzichte van de standaarduitvoering, met verbeterde geometrie, toleranties en interne afmetingen voor een hoger draagvermogen en een langere levensduur; uitwisselbaar met de oorspronkelijke uitvoering.
• C3: hogere radiale interne speling dan normaal, geschikt voor toepassingen met nauwe passingen of aanzienlijke thermische uitzetting.
Kenmerken:
De INA SL1818 serie bestaat uit eenrijige volrollige cilinderlagers die zijn ontworpen voor een hoog radiaal draagvermogen. De binnenring is voorzien van twee vaste schouders, terwijl de buitenring slechts één schouder heeft. Dankzij deze asymmetrische constructie functioneert het lager als semi-vastlager: de as wordt axiaal in één richting geleid, terwijl in de tegenovergestelde richting vrije axiale verplaatsing mogelijk blijft.
Deze axiale verplaatsing vindt plaats zonder interne spanningen in het lager, waardoor vrijwel geen extra wrijving tijdens het draaien ontstaat. Een geïntegreerde borgvoorziening op de buitenring vergemakkelijkt transport, hantering en montage. Deze voorziening blijft na montage aanwezig en mag nooit aan axiale belastingen worden blootgesteld. Indien nodig kan zij tijdens demontage worden verwijderd, waardoor het lager demonteerbaar wordt.
Voor de SL1818 serie bedraagt de maximaal toelaatbare hoekafwijking 4 boogminuten. Bij grotere uitlijnfouten kan de levensduur van het lager afnemen. De A-uitvoering is voorzien van een geoptimaliseerde interne geometrie en aangepaste toleranties en vertegenwoordigt het huidige prestatieniveau van Schaeffler. Deze uitvoering is volledig uitwisselbaar met oudere uitvoeringen. De verhoogde radiale speling voorkomt een te hoge interne voorspanning als gevolg van thermische uitzetting.
Onderhoud:
Lagers uit de SL1818 serie worden zonder smeervet geleverd. Zij moeten vóór ingebruikname altijd worden gesmeerd met olie of vet. De keuze van het smeermiddel moet worden afgestemd op de bedrijfsomstandigheden, waaronder de bedrijfstemperatuur, het toerental, de belasting en de omgevingsomstandigheden. Bij oliesmering moeten de voorgeschreven verversingsintervallen strikt worden aangehouden.
Omdat deze lagers open zijn uitgevoerd en niet zijn voorzien van afdichtingen of beschermplaten, staan zij rechtstreeks bloot aan de omgeving. Bescherm het lager daarom tijdens montage en bedrijf tegen spatwater, stof en abrasieve deeltjes. Bewaar het lager op een schone, droge en trillingsvrije plaats.
Tijdens bedrijf maakt regelmatige controle van geluidsniveau, trillingen en lagertemperatuur het mogelijk om abnormale slijtage of een smeerprobleem vroegtijdig te detecteren. Een ongebruikelijke temperatuurstijging, abnormale geluiden of overmatige trillingen vereisen een grondige inspectie voordat het lager verder wordt gebruikt.
Belangrijkste Voordelen:
• Hoog radiaal draagvermogen binnen een compacte inbouwruimte, waardoor toepassing in compacte machineconstructies mogelijk is.
• Geïntegreerde semi-vastlagerfunctie: eenzijdige axiale geleiding wordt rechtstreeks door de constructie van de lagerringen gerealiseerd.
• Vrije axiale verplaatsing in de tegenovergestelde richting zonder interne spanningen, waardoor ongewenste krachten op as en behuizing bij thermische uitzetting worden beperkt.
• Geïntegreerde borgvoorziening op de buitenring vermindert het risico op onbedoelde demontage tijdens transport, hantering en montage.
• De C3 speling is geschikt voor nauwe passingen en toepassingen met grote temperatuurverschillen, waardoor het risico op overmatige interne voorspanning tijdens bedrijf wordt beperkt.
• De geoptimaliseerde interne constructie (A-uitvoering) verhoogt het draagvermogen en verlengt de levensduur ten opzichte van de oorspronkelijke uitvoering.
Toepassingen:
Cilinderlagers uit de INA SL1818 serie in C3 uitvoering zijn bijzonder geschikt voor toepassingen met sterke thermische belasting. Wanneer as en behuizing door temperatuurverschillen ongelijk uitzetten, bijvoorbeeld door verschillende materialen of grote thermische gradiënten, compenseert de grotere radiale speling deze maatveranderingen zonder een te hoge interne voorspanning te veroorzaken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij industriële reductoren die koud worden gestart in onverwarmde omgevingen of bij aandrijvingen die zich in de nabijheid van intermitterende warmtebronnen bevinden.
Ook krachtige elektromotoren, industriële compressoren en transmissies vertonen vergelijkbare thermische belastingsprofielen: een koude start gevolgd door stabilisatie op een aanzienlijk hogere bedrijfstemperatuur. In dergelijke toepassingen is een C3 speling de aangewezen keuze zodra nauwe as- of behuizingspassingen worden toegepast of wanneer het temperatuurverschil tussen montage en bedrijf hoger is dan wat met een normale speling kan worden gecompenseerd.
Codering:
• SL1818: serie eenrijige volrollige cilinderlagers met geïntegreerde semi-vastlagerfunctie.
• A: geoptimaliseerde interne constructie ten opzichte van de standaarduitvoering, met verbeterde geometrie, toleranties en interne afmetingen voor een hoger draagvermogen en een langere levensduur; uitwisselbaar met de oorspronkelijke uitvoering.
• C3: hogere radiale interne speling dan normaal, geschikt voor toepassingen met nauwe passingen of aanzienlijke thermische uitzetting.
Kenmerken:
De INA SL1818 serie bestaat uit eenrijige volrollige cilinderlagers die zijn ontworpen voor een hoog radiaal draagvermogen. De binnenring is voorzien van twee vaste schouders, terwijl de buitenring slechts één schouder heeft. Dankzij deze asymmetrische constructie functioneert het lager als semi-vastlager: de as wordt axiaal in één richting geleid, terwijl in de tegenovergestelde richting vrije axiale verplaatsing mogelijk blijft.
Deze axiale verplaatsing vindt plaats zonder interne spanningen in het lager, waardoor vrijwel geen extra wrijving tijdens het draaien ontstaat. Een geïntegreerde borgvoorziening op de buitenring vergemakkelijkt transport, hantering en montage. Deze voorziening blijft na montage aanwezig en mag nooit aan axiale belastingen worden blootgesteld. Indien nodig kan zij tijdens demontage worden verwijderd, waardoor het lager demonteerbaar wordt.
Voor de SL1818 serie bedraagt de maximaal toelaatbare hoekafwijking 4 boogminuten. Bij grotere uitlijnfouten kan de levensduur van het lager afnemen. De A-uitvoering is voorzien van een geoptimaliseerde interne geometrie en aangepaste toleranties en vertegenwoordigt het huidige prestatieniveau van Schaeffler. Deze uitvoering is volledig uitwisselbaar met oudere uitvoeringen. De verhoogde radiale speling voorkomt een te hoge interne voorspanning als gevolg van thermische uitzetting.
Onderhoud:
Lagers uit de SL1818 serie worden zonder smeervet geleverd. Zij moeten vóór ingebruikname altijd worden gesmeerd met olie of vet. De keuze van het smeermiddel moet worden afgestemd op de bedrijfsomstandigheden, waaronder de bedrijfstemperatuur, het toerental, de belasting en de omgevingsomstandigheden. Bij oliesmering moeten de voorgeschreven verversingsintervallen strikt worden aangehouden.
Omdat deze lagers open zijn uitgevoerd en niet zijn voorzien van afdichtingen of beschermplaten, staan zij rechtstreeks bloot aan de omgeving. Bescherm het lager daarom tijdens montage en bedrijf tegen spatwater, stof en abrasieve deeltjes. Bewaar het lager op een schone, droge en trillingsvrije plaats.
Tijdens bedrijf maakt regelmatige controle van geluidsniveau, trillingen en lagertemperatuur het mogelijk om abnormale slijtage of een smeerprobleem vroegtijdig te detecteren. Een ongebruikelijke temperatuurstijging, abnormale geluiden of overmatige trillingen vereisen een grondige inspectie voordat het lager verder wordt gebruikt.
Belangrijkste Voordelen:
• Hoog radiaal draagvermogen binnen een compacte inbouwruimte, waardoor toepassing in compacte machineconstructies mogelijk is.
• Geïntegreerde semi-vastlagerfunctie: eenzijdige axiale geleiding wordt rechtstreeks door de constructie van de lagerringen gerealiseerd.
• Vrije axiale verplaatsing in de tegenovergestelde richting zonder interne spanningen, waardoor ongewenste krachten op as en behuizing bij thermische uitzetting worden beperkt.
• Geïntegreerde borgvoorziening op de buitenring vermindert het risico op onbedoelde demontage tijdens transport, hantering en montage.
• De C3 speling is geschikt voor nauwe passingen en toepassingen met grote temperatuurverschillen, waardoor het risico op overmatige interne voorspanning tijdens bedrijf wordt beperkt.
• De geoptimaliseerde interne constructie (A-uitvoering) verhoogt het draagvermogen en verlengt de levensduur ten opzichte van de oorspronkelijke uitvoering.
Toepassingen:
Cilinderlagers uit de INA SL1818 serie in C3 uitvoering zijn bijzonder geschikt voor toepassingen met sterke thermische belasting. Wanneer as en behuizing door temperatuurverschillen ongelijk uitzetten, bijvoorbeeld door verschillende materialen of grote thermische gradiënten, compenseert de grotere radiale speling deze maatveranderingen zonder een te hoge interne voorspanning te veroorzaken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij industriële reductoren die koud worden gestart in onverwarmde omgevingen of bij aandrijvingen die zich in de nabijheid van intermitterende warmtebronnen bevinden.
Ook krachtige elektromotoren, industriële compressoren en transmissies vertonen vergelijkbare thermische belastingsprofielen: een koude start gevolgd door stabilisatie op een aanzienlijk hogere bedrijfstemperatuur. In dergelijke toepassingen is een C3 speling de aangewezen keuze zodra nauwe as- of behuizingspassingen worden toegepast of wanneer het temperatuurverschil tussen montage en bedrijf hoger is dan wat met een normale speling kan worden gecompenseerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x270x270 mm |
| Logistiek gewicht | 2800 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 270 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 940 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 350000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 187000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.275,51 excl. BTW
/ stuk
€ 1.543,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen