Referenties
SKF:LBC1-0522
Rubix:03800546
Fabrikant:162193
EAN:7316571799872

Productdetails : SKF LBC 1-0522 BINNENRING CILINDERLAGER
SKF produceert cilinderrollenlagers in vele uitvoeringen, maatreeksen en maten. De belangrijkste constructieverschillen tussen de in deze sectie gepresenteerde lagers zijn: - het aantal rollenrijen (een, twee of vier) - het type kooi (met, zonder of met een speciale uitvoering) - Lagers met kooi laten hoge belastingen, hoge toerentallen en hoge versnellingen toe. - Lagers met volledige rollenvulling (lagers zonder kooi) zijn vanwege het grote aantal rollen zeer belastbaar, maar laten slechts matige toerentallen toe. - SKF hoogpresterende cilinderrollenlagers hebben de hoge belastbaarheid van lagers met volledige rollenvulling, maar laten de bij lagers met kooi mogelijke hoge toerentallen toe. - het aantal en de plaatsing van de vaste flenzen/de geleidingsflenzen aan de binnen- en buitenring
Skf lbc 1-0522 binnenring cilinderlager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36,4 g |
| Binnendiameter | 28 mm |
| Buitendiameter | 36,5 mm |
| Breedte | 14,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,80 excl. BTW
/ stuk
€ 11,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen