FAG NU 328 E/XL/M1/F1/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilindrisch rollager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:NU328-E-XL-M1-F1-C3
Rubix:A0638118
Fabrikant:0382647810030
EAN:4012801401371

Documenten
Productdetails : FAG NU 328 E/XL/M1/F1/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilindrisch rollager NU. . -E-XL-M1, met kooi, enkelrijig, loslager, 2 ribben op buitenring, 0 ribben op binnenring (glad), type NU, loopnauwkeurigheid in P6.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22100 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 300 mm |
| Breedte | 62 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 2170 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 800000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 790000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.877,03 excl. BTW
/ stuk
€ 2.271,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
