COROMANT CILINDRISCHE BUS 393.CG-12 09 40

Cilindrische mof

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:393.CG-12 09 40
Rubix:A0435482
Fabrikant:5760242
COROMANT CILINDRISCHE BUS 393.CG-12 09 40

Technische samenvatting

Klemcapaciteit40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CILINDRISCHE BUS 393.CG-12 09 40


Cilindrische mof

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Klemcapaciteit40 mm
Maatdcon 9 mm; lf 4 mm; bd 16 mm; lb 4 mm; oal 44 mm; lsc 40 mm
€ 118,00 excl. BTW
/ stuk
€ 142,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen