Referenties
Sandvik Coromant:393.CG-32 08 60
Rubix:A0435228
Fabrikant:5760257



Productdetails : COROMANT CILINDRISCHE BUS 393.CG-32 08 60
Cilindrische mof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Klemcapaciteit | 60 mm |
| Maat | ø32 mm shank; capacity 8 mm; lsc 60 mm; oal 64 mm; lf 4 mm; dead shank length 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,00 excl. BTW
/ stuk
€ 232,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen