COROMANT CILINDRISCHE BUS 393.CG-32 20 60

Cilindrische mof

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:393.CG-32 20 60
Rubix:A0411596
Fabrikant:5760319
COROMANT CILINDRISCHE BUS 393.CG-32 20 60

Technische samenvatting

Materiaalstaal
Klemcapaciteit20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CILINDRISCHE BUS 393.CG-32 20 60


Cilindrische mof

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Klemcapaciteit20 mm
Maatansi/iso 393,cg-32 20 60; shank ø32 mm; capacity 0,787 in; clamp length 1,969-2,362 in; total length 2,52 in; body ø1,417 in (approx, 36 mm),
€ 156,00 excl. BTW
/ stuk
€ 188,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen