PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 521403
Cilindrische rubberbuffer Radiaflex
Zie technische informatieZie documentenReferenties




Technische samenvatting
| Diameter | 40 mm |
|---|---|
| Hoogte | 78 mm |
| Type | paulstra trillingsdemper 521403 |
Documenten
Productdetails : PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 521403
De cilindrische rubberbuffer Radiaflex is een elastomeerveercomponent die is ontworpen om uitzonderlijke weerstand en ongeëvenaard installatiegemak te bieden. Deze pijler van de elastomeerveertechnologie is speciaal ontwikkeld voor optimale toepassing in verschillende domeinen, zoals triltafels, trechters of laboratoriumapparatuur.
Kenmerken
De cilindrische rubberbuffer Radiaflex vertoont opmerkelijke kenmerken die het tot een voorkeurskeuze in de industrie maken. Met een diameter van 40mm en een cilinderhoogte van 28mm is hij compact van formaat maar in staat belastingen tot 30 daN in compressie en 2,5 daN in schuifrichting te dragen. Voorzien van M10 draadeinden biedt hij uitstekende mogelijkheden voor montage en stabiliteit.
Specificaties
De Radiaflex rubberbuffer is met grote zorg vervaardigd om de hoge productkwaliteit te garanderen. Hij heeft een maximale compressielast van 30 daN en een maximale schuifbelasting van 2,5 daN, wat een veilige en duurzame toepassing waarborgt. Bovendien is hij vervaardigd uit natuurrubber, een milieuvriendelijk materiaal dat zijn duurzaamheid verzekert.
Normen
De cilindrische rubberbuffer Radiaflex wordt geproduceerd volgens de strengste kwaliteitsnormen, wat de betrouwbaarheid en duurzaamheid van elk onderdeel garandeert. Hij is onderworpen aan rigoureuze tests om optimale prestaties in alle situaties te waarborgen.
Sterke punten
Toepassingen
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 85 g |
| Diameter | 40 mm |
| Hoogte | 78 mm |
| Type | paulstra trillingsdemper 521403 |
- Levering doorgaans binnen 16 dagen